絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • ジーエルサイエンス(1,953)
  • ADVANTEC(783)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(593)
  • Merck(メルクミリポア)(405)
  • 日本理化学器械(NRK)(387)
  • アズワン(316)
  • PALL(ポール)(305)
  • Whatman(ワットマン)(283)
  • 旭製作所(281)
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • climbing(クライミング)(217)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • 三商(117)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ DLAB

    卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ

    DLAB
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
    付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)仕様本体質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
  • 小型高速遠心機 DLAB

    小型高速遠心機

    DLAB
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
    付属品ACアダプター、ローター、アダプター寸法(mm)210×180×130質量(kg)1.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])10000モーターDCブラシモーター最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)タイマー設定10秒~20分アズワン品番4-6497-01ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
  • パーソナル遠心機 DLAB

    パーソナル遠心機

    DLAB
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
    仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
  • 遠心分離機 DLAB

    遠心分離機

    DLAB
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
    種別DM0412アズワン品番3-7018-02
  • 卓上小型遠心機 ローター DLAB

    卓上小型遠心機 ローター

    DLAB
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 遠心分離機 冷却機能付き DLAB

    遠心分離機 冷却機能付き

    DLAB
    449,800税込494,780
    1個
    翌々日出荷
    約25秒で最大15000rpmまで加速できます。 電磁ロック式採用の安全設計です。 ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。 9つのプログラムまで保存できて便利です。
    付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ))仕様(加速・減速)25秒寸法(mm)332× 553× 283質量(kg)34電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位)精度(回転数)±20rpmモーターブラシレスモーター最大遠心力(G)21380温度設定範囲(℃)-20~40アズワン品番4-4940-01タイマー30秒~99分、連続運転処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
  • パーソナル遠心機 DLAB

    パーソナル遠心機

    DLAB
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。
  • パーソナル遠心機 DLAB

    パーソナル遠心機

    DLAB
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    種別交換用ローター(2mL×12本)アズワン品番3-7040-11
  • ヘマトクリット遠心分離機 DLAB

    ヘマトクリット遠心分離機

    DLAB
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    種別ローター(毛細管×24本)アズワン品番3-7035-11
  • ヘマトクリット遠心分離機 DLAB

    ヘマトクリット遠心分離機

    DLAB
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
    付属品ローター(AC24P)仕様仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])200~14000(10単位)電源AC100V 50/60Hz 5A表示液晶モーターブラシレスモーターサイズ(mm)364×280×266アズワン品番3-7035-01タイマー30秒~99分
  • 遠心分離機 DLAB

    遠心分離機

    DLAB
    3,198税込3,518
    1個
    12日以内出荷
  • 卓上ハイスピン遠心機 DLAB

    卓上ハイスピン遠心機

    DLAB
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    種別アダプター 0.5mL→0.2mL(AS36-05用)アズワン品番3-7015-16
  • 卓上ハイスピン遠心機 DLAB

    卓上ハイスピン遠心機

    DLAB
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
  • 卓上ハイスピン遠心機 DLAB

    卓上ハイスピン遠心機

    DLAB
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
    種別本体アズワン品番3-7015-01
  • 卓上小型遠心機 DLAB

    卓上小型遠心機

    DLAB(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(8個)ほか
    翌々日出荷
  • 遠心分離機 ローター付属 DLAB

    遠心分離機 ローター付属

    DLAB
    4,798税込5,278
    1個(12個)
    3日以内出荷
    表示が見やすく、操作も容易です。DM0412は回転数と遠心力の切替え機能付きです。
    仕様アダプター(12個入)アズワン品番3-7018-22
分溜・分離・抽出・ろ過