絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.1(1)
- 0.2(10)
- 0.22(8)
- 0.45(16)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 2(1)
- 5(2)
直径(Φmm)
- 4(4)
- 10(1)
- 13(8)
- 17(1)
- 22(1)
- 25(9)
- 33(7)
- 35(2)
- 42(1)
- 47(1)
- 50(2)
- 57(1)
接続方法
- その他(12)
- 入力:NPT1/4、出力:ホースコネクタ(1)
- 入力:ルアースリップ、出力:ホースコネクタ(1)
- 入力:ルアースリップ、出力:ルアースリップ(1)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(6)
残液量(μL)
- 10(3)
- 15(5)
- 25(1)
- 80(5)
- 100(9)
- 250(1)
- 1000(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.1(3)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.8(5)
- 3.4(1)
- 3.9(7)
- 4.5(6)
- 10(1)
- 13.8(1)
- 19.6(2)
最高使用圧力(kPa)
- 343(2)
- 345(1)
- 410(1)
- 510(4)
- 517(7)
- 689(1)
- 860(1)
- 862(4)
- 1000(2)
- 1030(5)
- 1300(1)
- 1379(3)
343・345・410・510・517・689・860・862・1000・1030・1300・1379
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- sartorius(ザルトリウス)(17)
- Whatman(ワットマン)(7)
- アルウスキー(7)
- ADVANTEC(6)
- GVS(6)
- アズワン(5)
- ジーエルサイエンス(5)
- MDI(5)
- アドバンテック(4)
- MS(Membrane Solutions)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PALL(ポール)(2)
- コーニング(1)
- ケニス(1)
特価
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(10)
0.22(8)
0.45(16)
0.8(2)
1(2)
2(1)
5(2)

滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50個)ほか当日出荷タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。色黄直径(Φmm)33滅菌γ線材質(フィルター)親水性PVDF有効ろ過面積(cm2)4.5材質(ハウジング)変性アクリル
マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781ケース(10個)当日出荷から翌々日出荷気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)19.6材質(ハウジング)PP湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。色青直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。色緑直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
マイレクス(HPLC前処理)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
フィルターホルダー スウィネクス 35
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781ケース(10個)当日出荷シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-01
マイレクス50
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか当日出荷から22日以内出荷気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。滅菌非滅菌(オートクレーブ可)材質(ハウジング)ポリプロピレン
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか翌々日出荷※目詰まりしにくいフィルタユニット色緑滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50個)ほか当日出荷化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。色白穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)LG材質(ハウジング)HDPE最高使用圧力(kPa)689
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥51,980~税込¥57,178~1箱(250個)当日出荷から翌々日出荷※水系サンプル用形状A直径(Φmm)25滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)PVC
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷※タンパク質極低吸着フィルタユニット滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥39,980税込¥43,9781箱(50個)翌々日出荷水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。形状A色白直径(Φmm)25穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)FG有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。滅菌γ線
フィルターホルダー スウィネクス 47
Merck(メルクミリポア)¥72,980税込¥80,2781ケース(8個)当日出荷シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)54直径(Φmm)57フィルター直径(Φmm)47mm接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)42インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション最大差圧(kPa[psi])517[75]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510アズワン品番2-3085-03
ステリベクス(ベルなし)
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781ケース(15個)翌々日出荷中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。有効ろ過面積(cm2)10メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
HPLCマイレクスフィルタユニット
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
フィルターホルダー スウィネクス 37
Merck(メルクミリポア)¥27,980税込¥30,7781ケース(12個)当日出荷シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)37直径(Φmm)35フィルター直径(Φmm)25mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.4プレフィルター直径(Φmm)22インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-02
マイレクス(アルコールろ過滅菌用)
Merck(メルクミリポア)¥39,980税込¥43,9781ケース(50個)翌々日出荷材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)直径(Φmm)25滅菌EOG滅菌済接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐熱温度(℃)45耐圧力(kPa)510アズワン品番2-3064-11穴径(Φμm)0.2
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)ほか翌々日出荷有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)直径(Φmm)33材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5処理量(mL)(目安)100材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45℃湿潤性親水性残液量(μL)<80(エア抜き後)耐圧力(kPa)860kPa
シリンジフィルター(HPFマイレクス)
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781袋(50個)当日出荷プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF容量(mL)100直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐熱温度(℃)45℃残液量(μL)250アズワン品番1-7287-01穴径(Φμm)0.45
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥169,800税込¥186,7801箱(1000個)翌々日出荷水系サンプル用フィルタユニットです。色透明直径(Φmm)25穴径(μm)0.45滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1箱(100個)ほか翌々日出荷※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット色紫滅菌非滅菌材質(フィルター)ナイロン