カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- ADVANTEC(776)
- climbing(クライミング)(216)
- GVS(177)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
- Merck(メルクミリポア)(403)
- Omnifit(116)
- PALL(ポール)(305)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- Phenomenex(690)
- SIGMA(シグマ)(177)
- TGK(東京硝子器械)(119)
- Whatman(ワットマン)(283)
- アズワン(323)
- コスモスビード(593)
- ジーエルサイエンス(1,924)
- 三商(109)
- 日本理化学器械(NRK)(388)
- 旭製作所(281)
- ブランドをもっと見る
特価

吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。材質SUS316
ファンネル フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
PTFEバインダーフィルター TF98R
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
ガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
ホースノズル R-210/215用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
融点用 毛細管
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷融点測定器M-560/-565型に使う消耗品です。適合機種B540/545、M-560/565
ガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
PTFEパッキン フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。材質PTFE
ミニ遠心機 Mini-7KS型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
吸引鐘セット
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。付属品ガラス板、パッキン上部内径(mm)37
ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
ガラスろ過器るつぼ形 1G
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個ほか当日出荷から3日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
真空シール VS22
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。適合機種R-80/ R100型式VS22
ボールジョイントクランプ
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。サイズS35
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)140足長(mm)85足外径(Φmm)12ろ過板直径(Φmm)65
SPCガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
メンブレンフィルター MCE
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)当日出荷アスベストサンプラーAS-100などに使用されるΦ47mmのメンブレンフィルターです。作業環境・個人ばく露アスベスト捕集にご利用いただけます。型式MCE047径(Φmm)47適合型式AS-100
フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。穴径(Φmm)シリコン栓:9.2シリコン栓US規格No.8
高速卓上遠心機 MC-15K型
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)遠心加速度100~15000xg(100xg単位)密度最大試料:1.2g/mL最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
ガラスフィルターベース ねじ式用
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。フィルター160~250μm
ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から6日以内出荷フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか当日出荷から5日以内出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。シリコン栓仕様です。
ペーパーダクト 短形
SIBATA(柴田科学)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。 ・A型ガラス部以外に使用可能です。 ・真空シールは、別途ご用意ください。型式短形外径(Φmm)26摺合せSPC-29
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)¥36,980~税込¥40,678~1セットほか当日出荷から32日以内出荷・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
ブフナー型ガラスロートのみ
SIBATA(柴田科学)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。仕様ロートのみ材質ガラス
メンブレンフィルター MCE
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(100枚)5日以内出荷アスベストサンプラーAS-510、APS-1/-6/-7に使用されるΦ25mmのメンブレンフィルターです。型式MCE025寸法(mm)Φ25適合型式AS-510/APS-6/APS-7/APS-1
ゴムブッシュ GTO-1000
SIBATA(柴田科学)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)3日以内出荷ガラスチューブオーブンGTO-1000用スペアパーツです。材質合成ゴム穴径(Φmm)10小径(Φmm)12大径(Φmm)19
ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用
SIBATA(柴田科学)¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。規格No,8/No,10
シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















































![GFシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] GFシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071376-261016-02.jpg)
![MCEシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] MCEシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071297-261016-02.jpg)
![PESシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] PESシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071331-261016-02.jpg)
![PES滅菌シリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] PES滅菌シリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071367-261016-02.jpg)
![PTFEシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] PTFEシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071392-261016-02.jpg)
![PVDFシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] PVDFシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071322-261016-02.jpg)

![ナイロンシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] ナイロンシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071349-261016-02.jpg)



![親水性PTFEシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] 親水性PTFEシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071507-261016-02.jpg)
![親水性PVDFシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] 親水性PVDFシリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071306-261016-02.jpg)
![親水性PVDF滅菌シリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品] 親水性PVDF滅菌シリンジフィルター アイデック[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071428-261016-02.jpg)