絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • ADVANTEC(114)
  • 三商(112)
  • Merck(メルクミリポア)(111)
  • SKC(環境測定)(86)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
  • Whatman(ワットマン)(64)
  • アズワン(60)
  • ヤマト科学(60)
  • BUCHI(ビュッヒ)(47)
  • ジーエルサイエンス(46)
  • sartorius(ザルトリウス)(29)
  • 矢沢科学(24)
  • ショウエイ(22)
  • ケニス(21)
  • アドバンテック(20)
  • 桐山製作所(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • Thermo Fisher Scientific(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)

    吸引ろ過びん

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷
    ●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
    用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
  • サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
    材質SUS316
  • ファンネル フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
  • PTFEバインダーフィルター TF98R SIBATA(柴田科学)

    PTFEバインダーフィルター TF98R

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
  • ガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
  • ひ素検査器 硝子曲管 SIBATA(柴田科学)

    ひ素検査器 硝子曲管

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
    トラスコ品番112-6228
  • シリコーン栓 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1袋(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
    材質シリコン
  • ホースノズル R-210/215用 SIBATA(柴田科学)

    ホースノズル R-210/215用

    SIBATA(柴田科学)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。
    用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
  • ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学)

    ミニ遠心機 Mini-7KS型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。
    質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
  • PTFEパッキン フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。
    材質PTFE
  • ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器円筒ロート形 3G

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 融点用 毛細管 SIBATA(柴田科学)

    融点用 毛細管

    SIBATA(柴田科学)
    12,999税込14,299
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    融点測定器M-560/-565型に使う消耗品です。
    適合機種B540/545、M-560/565
  • ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • 吸引鐘セット SIBATA(柴田科学)

    吸引鐘セット

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
    付属品ガラス板、パッキン上部内径(mm)37
  • SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学)

    ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
    用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
  • クランプ フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    クランプ フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーのファンネルとガラス(フィルター)ホルダーを挟んで固定するためのクランプです。
  • ゴム栓 ひ素試験器用 SIBATA(柴田科学)

    ゴム栓 ひ素試験器用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    当日出荷
    ・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使う ゴム栓です。
  • ひ素検査器 排気管 SIBATA(柴田科学)

    ひ素検査器 排気管

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使う排気管(部品)です。
    トラスコ品番112-6159
  • ひ素検査器 吸収管 SIBATA(柴田科学)

    ひ素検査器 吸収管

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・ひ素試験器 装置B 第18改正日本薬局方 ひ素試験法用の吸収管(部品)です。
    トラスコ品番112-3027
  • ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付 SIBATA(柴田科学)

    ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
  • ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 17G 円筒ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)140足長(mm)85足外径(Φmm)12ろ過板直径(Φmm)65
  • 真空シール R-220SE/Pro用 SIBATA(柴田科学)

    真空シール R-220SE/Pro用

    SIBATA(柴田科学)
    18,999税込20,899
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    BUCHIエバポレーター用シール部品。
  • フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。
    穴径(Φmm)シリコン栓:9.2シリコン栓US規格No.8
  • ベーパーダクト SIBATA(柴田科学)

    ベーパーダクト

    SIBATA(柴田科学)
    41,999税込46,199
    1個
    当日出荷
    BUCHIロータリーエバポレーター用ベーパーダクト。
    適合機種R-300形状短型サイズ【ジョイント】29/32
  • SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
  • SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300コックPTFE
  • ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学)

    ブフナー型ガラスロートのみ

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
    仕様ロートのみ材質ガラス
  • メンブレンフィルター MCE SIBATA(柴田科学)

    メンブレンフィルター MCE

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    アスベストサンプラーAS-100などに使用されるΦ47mmのメンブレンフィルターです。作業環境・個人ばく露アスベスト捕集にご利用いただけます。
    型式MCE047径(Φmm)47適合型式AS-100
  • ベーパーダクト 短形 コンビタイプ SIBATA(柴田科学)

    ベーパーダクト 短形 コンビタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    44,099税込48,509
    1個
    4日以内出荷
  • ひ素試験器 装置B SIBATA(柴田科学)

    ひ素試験器 装置B

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ・第18改正日本薬局方/第9版食品添加物公定書参考 ・呈色反応によるひ素の限度試験装置です。
    型式日本薬局方構成部品ひ素検査器 ガラス曲管、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素検査器(吸収管)、ひ素検査器(ひ素びん)
  • シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 フィルターホルダーねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    吸引びんやフィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。シリコーン製です。
  • ガラスフィルターベース ねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース ねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。
    フィルター160~250μm
  • ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
    用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
  • フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1セットほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。シリコン栓仕様です。
  • ボールジョイントクランプ SIBATA(柴田科学)

    ボールジョイントクランプ

    SIBATA(柴田科学)
    10,999税込12,099
    1個
    当日出荷
    ・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
    サイズS35
  • 抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
  • ガラスろ過器 15AG アリン形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 15AG アリン形

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)20
  • 共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17
  • ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1ケース(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    容量(mL)60
分溜・分離・抽出・ろ過