分溜・分離・抽出・ろ過 :「イオン交換」の検索結果

分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷

交換容量(mL)(gCaCO3/L)67.5、(mg相当/mL)1.35、(mg相当/g)3.4 水分保有能力(%)38~44 官能基-N=(CH3)2XC2H4OH(Cl-形)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

交換容量(mL)(gCaCO3/L)95、(mg相当/mL)1.9、(mg相当/g)4.4 水分保有能力(%)44~48 官能基-SO3M
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるアルミナカラム(イオン交換樹脂カラム・ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
dΦ 8 L150
1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付アルミナカラム(イオン交換樹脂カラム・PTFEコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
dΦ 8 L150
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス 型式26mm 寸法b(mm)45 カラム内径(Φmm)26 コックTF-13 寸法c(mm)44 フィルター穴径(μm)100~160
1個
20,980 税込23,078
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換クロマトグラフィーに使用されます。長くて細いキャピラリーは、特定成分の質の高い分離に最適です。フリット・蓋は別売です。
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質ほうけい酸ガラス 長さL(mm)170 寸法a(mm)260 寸法b(mm)30 上部(SPC)SPC-15 コックTF-13 寸法c(mm)43
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質PP 長さ(mm)118 容量(mL)10 キャップ連結:20個 ディスク20枚 アズワン品番64-5080-36 内径(mm)10.0~11.0 目皿20枚 ストップコック三方:15個 注射器50mL:10本 液溜層容量(mL)5.0 (※連続キャップを使って50注射器を接続すると便利で)
1式(20本)
79,980 税込87,978
14日以内出荷

カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質PP 長さ(mm)58 容量(mL)2.5 キャップ連結:25個 ディスク50枚 アズワン品番64-5080-35 内径(mm)6.5~8.5 目皿50枚 ストップコック三方:15個 注射器50mL:10本 液溜層容量(mL)10
1式(50本)
79,980 税込87,978
14日以内出荷

カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS 長さ(mm)50 容量(mL)1 キャップ連結:25個 ディスク50枚 アズワン品番64-5080-34 内径(mm)5.0~5.5 目皿50枚 ストップコック三方:15個 注射器50mL:10本 液溜層容量(mL)8
1式(50本)
79,980 税込87,978
14日以内出荷

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン品番67-7352-85 関連資料(3.03MB) 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ PFAS(WAX/GCB)
1パック(200個)
499,800 税込549,780
21日以内出荷

推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など) 関連資料(1.2MB)
1個ほか
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)15 ホルダー(必要なホルダー)AJ0-8223 フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など) アズワン品番67-7346-46 内径(mm)21.2 関連資料(1.2MB) 固定相SCX 分離モードイオン交換
1個
73,980 税込81,378
21日以内出荷

推奨用途:スフェリソーブの代替品
長さ(mm)250 フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 細孔径80A USPコード該当なし 粒子径(μm)10 固体サポート完全多孔質シリカ
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱酸性化合物 アズワン品番67-7351-26 充填量1g/6mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1パック(30個)
53,980 税込59,378
21日以内出荷

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱酸性化合物 アズワン品番67-7351-34 充填量60mg/3mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1パック(200個)
98,980 税込108,878
21日以内出荷

推奨用途:スフェリソーブの代替品
フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 細孔径80A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱塩基性化合物 アズワン品番67-7348-93 充填量500mg/3mL(充填剤量/体積) 充填剤シリカベース 固定相強陽イオン交換、SCX-SO3H ・ SCX
1パック(200個)
69,980 税込76,978
21日以内出荷

フォーマット形式オンライン 対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸) アズワン品番67-7348-07 充填量該当なし(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱酸性化合物 関連資料(3.03MB) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1パック(20個)ほか
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱酸性化合物 関連資料(3.03MB) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1パック(50個)ほか
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フォーマット形式タブレスチューブ 対象分析対象物:弱酸性化合物 アズワン品番67-7352-67 充填量30mg/1mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1パック(100個)
59,980 税込65,978
21日以内出荷

推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)150 フォーマット形式Column 細孔径80A USPコードL14、該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 分離モードイオン交換
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物 アズワン品番67-7350-83 充填量500mg/3mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-A、強陰イオン混合モード
1パック(50個)
67,980 税込74,778
21日以内出荷

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-CW、弱陽イオン混合モード
1パック(30個)ほか
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱塩基性化合物 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
1パック(30個)ほか
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

推奨用途:正に帯電した化合物の分離
長さ(mm)150 フォーマット形式Column 細孔径100A USPコードL9 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相ベンゼンスルホン酸 ・ SCX 分離モードイオン交換
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸) アズワン品番67-7350-25 充填量60mg/3mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
1パック(200個)
98,980 税込108,878
21日以内出荷

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸) アズワン品番67-7350-16 充填量500mg/20mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
1パック(20個)
44,980 税込49,478
21日以内出荷

1パック(3個)ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)250 細孔径80A USPコードL14、該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相サックス ・ サックス 分離モードイオン交換
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱塩基性化合物 関連資料(3.03MB) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
1パック(50個)ほか
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱塩基性化合物 関連資料(3.03MB) 充填剤シリカベース 固定相強陽イオン交換、SCX-SO3H ・ SCX
1パック(20個)ほか
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォーマット形式タブレスチューブ 対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸) アズワン品番67-7352-57 充填量10mg/1mL(充填剤量/体積) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-AW、弱アニオン混合モード
1パック(100個)
37,980 税込41,778
21日以内出荷

フォーマット形式96ウェルプレート 対象分析対象物:弱酸性化合物 関連資料(3.03MB) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
1パック(2個)
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱塩基性化合物 関連資料(3.03MB) 充填剤ポリマーベース 固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
1パック(20個)ほか
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)