分溜・分離・抽出・ろ過 :「pvdf」の検索結果

分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
関連キーワード
111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疎水性。タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
1箱(100個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。
1箱(100個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液 材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP 用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。
材質親水性PVDF 直径(Φmm)47 厚さ(μm)125 最高使用温度(℃)85 空隙率(%)70 質量(mg/cm2)4
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ 材質メンブレン/PVDF サイズ(mm)30
1パック(100個)
11,880 税込13,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5 材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PVDF 最大遠心力(G)12000 ローター1.5mL(固定アングルモーター) 直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45 有効ろ過面積(cm2)4.25
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)イモビロン - P メンブレン(PVDF)
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm 検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法 主な結合メカニズム疎水性相互作用 適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
1箱(10シート)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1箱(150個)ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親水性のPVDFフィルターは、水性サンプル・水溶性オリゴマー・たんぱく質などに適しています。
材質フィルター/PVDF、ハウジング/PP
1箱(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)150
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)1000/1000
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)250
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)500/500
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター TGK品番719-23-32-12 品番UFC3 OGV 0S 穴径(μm)0.22 材質(メンブラン)デュラポア ろ過量目安(mL)0.5
1箱(50個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質(メンブレン)親水性PVDF 耐熱温度(℃)-20~+50
1箱(12個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
1ケース(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速いろ過および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。 ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。 ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。 液体クロマトグラフィーの前処理に最適。 材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP 滅菌非滅菌 タイプ精密ろ過 ローター15mL(固定アングルローター) 有効ろ過面積(cm2)0.8 残液量(μL)10以下 材質(メンブラン)PVDF(デュラポア) 直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77 適合機種15mLチューブ用固定アングルローター 最大遠心力(xg)5000
1ケース(25本)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。
材質膜:PVDF
1セット(500個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ミニユニ PVDF0.45μm 百個
HPLCオートサンプラー専用に開発したフィルター付きバイアル。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。・ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
穴径(μm)0.45 TGK品番996-04-35-03 材質(フィルター)PVDF 入数100
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm) メンブランPVDF
1ケース(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PVDF0.2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2 仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
1セット(100個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い0.45μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.45 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)PVDF
1箱(12包×1個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)PVDF
1箱(24包×1個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)PVDF
1箱(12包×1個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂 ポアサイズ(μm)0.45 ねじ口規格(GL)45 材質(メンブレン)PVDF
1箱(24包×1個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEST シリンジフィルター PVDF。パイロジェンフリー。細胞毒性フリー。電子滅菌済。個別包装
仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μm アズワン品番65-3857-01
1パック(100個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μm アズワン品番65-3857-02
1セット(10パック×100個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。 材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレン サイズ12mm×32mmバイアルに相当 容量(mL)ろ過可能:0.4 使用温度(℃)50 アズワン品番62-6182-62 セプタムPTFEコートのシリコンラバー サンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
1パック(100本)
40,980 税込45,078
12日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1セット(150個)ほか
59,980 税込65,978
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
1箱(50個)ほか
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
1箱(12個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:親水性PVDF メンブレン孔径:0.2μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:375μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict minerals アズワン品番65-3735-60
1箱(500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷


TGK(東京硝子器械)4mmシリンジF PVDF
試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
滅菌 有効ろ過面積(cm2)0.07 材質(ハウジング)PP 残液量(μL)7.5以下
1セット(100個)
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:150mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2481-85
1箱(12個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:40●メンブレン:PVDF●孔径:0.1μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2481-86
1箱(12個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:150●メンブレン:PVDF●孔径:0.1μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2 アズワン品番67-2481-80
1箱(24個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:250●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2481-78
1箱(24個)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2481-76
1箱(24個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング