絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(622)
  • IKA(381)
  • 三商(215)
  • TGK(東京硝子器械)(207)
  • ケニス(135)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(110)
  • 日伸理化(106)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(72)
  • 東京スクリーン(71)
  • ADVANTEC(68)
  • 大阪ケミカル(67)
  • フロンケミカル(61)
  • フロン工業(61)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • 飯田製作所(52)
  • 日陶科学(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
3,647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポーステンレスふるい 200Φ×60サンポー(14件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm内径(Φmm)200規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
回転子(バリューセット) アズワン回転子(バリューセット)アズワン(3件のレビュー)
1,139税込1,253
1袋(5個)
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
ガラス製撹拌棒 LLG Labwareガラス製撹拌棒LLG Labware(11件のレビュー)
529税込582
1袋(10本)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
回転子 モノタロウ回転子モノタロウ(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌使用温度(℃)-200~+250
ステンレスふるい 300Φ×100 サンポーステンレスふるい 300Φ×100サンポー(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm内径(Φmm)300規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 75Φ×20 サンポーステンレスふるい 75Φ×20サンポー(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75内高(mm)20枠寸法Φ75×20mm規格ISO3301-1/ JIS Z-8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
499税込549特価
1袋(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン撹拌棒(ジュラコン(R)製)アズワン(6件のレビュー)
960税込1,056
1本
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
オクタゴン回転子 アズワンオクタゴン回転子アズワン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D東京スクリーン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
ステンレス ふるい 大塚刷毛製造ステンレス ふるい大塚刷毛製造(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74材質枠/SUS430、網/SUS304
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(6件のレビュー)
2,030税込2,233
1箱(1kg)
当日出荷
材質ソーダガラス比重2.5
クロスヘッド回転子ダブル アズワンクロスヘッド回転子ダブルアズワン(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワンパソリナミニスターラー PSシリーズアズワン
8,890税込9,779
1個
当日出荷
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
ステンレスふるい 200Φ×60用 オプション サンポーステンレスふるい 200Φ×60用 オプションサンポー
3,198税込3,518
1個
当日出荷
内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
ステンレスふるい 200Φ×45 サンポーステンレスふるい 200Φ×45サンポー(1件のレビュー)
5,490税込6,039特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm内径(Φmm)200規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
撹拌棒(SUS304製) アズワン撹拌棒(SUS304製)アズワン(2件のレビュー)
1,390税込1,529
1本
当日出荷
直径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)
ステンレス撹拌棒 アズワンステンレス撹拌棒アズワン(6件のレビュー)
386税込425
1本
当日出荷
アズワン品番1-6424-01材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 150Φ×45 サンポーステンレスふるい 150Φ×45サンポー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm内径(Φmm)150規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
撹拌シャフト アズワン撹拌シャフトアズワン(1件のレビュー)
2,980税込3,278
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)付属品固定ノブネジ付シャフト径(Φmm)8
ミニスターラー アズワンミニスターラーアズワン(1件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
ガラス攪拌棒 ケニスガラス攪拌棒ケニス(1件のレビュー)
759税込835
1組(5本)
当日出荷
先端を丸く加工しています。
全長(mm)150直径(Φmm)6
ステンレスふるい 400Φ×100 サンポーステンレスふるい 400Φ×100サンポー(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400規格ISO3301-1/JIS Z-8801内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オーバル型強力撹拌子 ケニスオーバル型強力撹拌子ケニス
599税込659
1個
当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学)スリーワンモーター用オプションHEIDON(新東科学)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
297税込327
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
試験ふるい ST製 オプション 東京スクリーン試験ふるい ST製 オプション東京スクリーン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2000
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
ラボラン回転子 アズワンラボラン回転子アズワン
2,376税込2,614
1袋(11個)
当日出荷から翌々日出荷
入数10+1個
撹拌羽根(SUS304製) アズワン撹拌羽根(SUS304製)アズワン(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
板厚(mm)0.8適合シャフト径(Φmm)8
ポリ撹拌棒 サンプラテックポリ撹拌棒サンプラテック(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ポリエチレン製の撹拌棒です。
材質PE全長(mm)300
シリンダー型強力撹拌子 ケニスシリンダー型強力撹拌子ケニス
599税込659
1個
当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
ステンレスふるい 150Φ×60 サンポーステンレスふるい 150Φ×60サンポー(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
...
撹拌・粉砕・混合関連