絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(337)
  • ケニス(53)
  • コクゴ(36)
  • 三商(35)
  • 大阪ケミカル(30)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • フロンケミカル(23)
  • フロン工業(16)
  • 東京スクリーン(15)
  • YOSHIOKA(15)
  • サンポー(14)
  • IKA(11)
  • CC印(ニッカトー)(11)
  • 増田理化工業(8)
  • エスコ(7)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • サンプラテック(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌機 Sタイプ DLAB

    撹拌機 Sタイプ

    DLAB
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • デジタルシェーカー DLAB

    デジタルシェーカー

    DLAB
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
  • ボルテックスミキサー DLAB

    ボルテックスミキサー

    DLAB
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
    寸法(mm)133×133×80質量(kg)0.6電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)モーターブラシレスモーターモーター出力(W)10防塵防水性能IP21相当運転モードタッチモードアズワン品番3-7028-15振盪方式旋回方式軌道直径(mm)Φ4.8
  • 薄型マグネチックスターラー DLAB

    薄型マグネチックスターラー

    DLAB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
    材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
  • FLK-180用シャーレ用アタッチメント DLAB

    FLK-180用シャーレ用アタッチメント

    DLAB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1725-15
  • 小型スターラー DLAB

    小型スターラー

    DLAB
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
    種別アナログアズワン品番3-7147-01
  • FLK-180用固定クリップ取付ベース DLAB

    FLK-180用固定クリップ取付ベース

    DLAB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1725-14
撹拌・粉砕・混合関連