絞り込み
ブランド
- VELP
- モノタロウ(1)
- アズワン(426)
- ケニス(98)
- 三商(94)
- TGK(東京硝子器械)(81)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(69)
- IKA(68)
- DLAB(41)
- フロンケミカル(39)
- 大阪ケミカル(39)
- コクゴ(38)
- 東京スクリーン(37)
- フロン工業(31)
- ヤマト科学(26)
- 日陶科学(25)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(23)
- CC印(ニッカトー)(22)
- YOSHIOKA(16)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- ブランドをもっと見る

スターラー
VELP¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。寸法(mm)130×50×150回転数(min-1[r.p.m])1100
センサ式ボルテックスミキサー
VELP¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
マグネチックスターラー
VELP¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])最大1100電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂