絞り込み
容量(L)
  • 0.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 300(1)
  • 600(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
  • 7000(1)
電源(V)
  • 15(1)
  • 100(2)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.098(1)
  • 0.245(1)
  • 0.49(1)
  • 0.98(1)
ブランド
  • 三商
  • アズワン(76)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(62)
  • ADVANTEC(50)
  • IKA(38)
  • HEIDON(新東科学)(28)
  • 日伸理化(22)
  • コスモスビード(21)
  • JEIO TECH(15)
  • MMK SCIENTIFIC(12)
  • DLAB(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • クマエンジニアリング(8)
  • スリーワンモータ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • ケニス(4)
  • 中村科学器械工業(4)
  • 旭製作所(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(1)
  • ペンシルミキサー 三商

    ペンシルミキサー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
    付属品1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本シャフト径(Φmm)軸:3、先端:8回転数(min-1[r.p.m])7000電源単3形アルカリ乾電池2個シャフト長さ(mm)120本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26×197(突起部除く)材質(シャフト)軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
  • 超薄型マグネチックスターラー 三商

    超薄型マグネチックスターラー

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
    材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
  • 撹拌機 三商

    撹拌機

    三商
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
    付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
  • 遠心式撹拌体 三商

    遠心式撹拌体

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
    材質(撹拌体)PTFEシャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
  • 遠心式撹拌体 三商

    遠心式撹拌体

    三商
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
    材質(撹拌体)SUS316シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
撹拌機器