絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(330)
  • ケニス(42)
  • コクゴ(36)
  • 大阪ケミカル(31)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • フロンケミカル(24)
  • フロン工業(16)
  • 東京スクリーン(15)
  • YOSHIOKA(15)
  • サンポー(14)
  • IKA(11)
  • CC印(ニッカトー)(11)
  • DLAB(9)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • サンプラテック(7)
  • Cowie Technology(6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • Scientific Industries(5)
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスビーズ 三商

    ガラスビーズ

    三商(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(1kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • PTFE撹拌子 マイクロ型 三商

    PTFE撹拌子 マイクロ型

    三商
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    極細タイプで、試験管用に最適です。
  • PTFE撹拌子 ストレート型 三商

    PTFE撹拌子 ストレート型

    三商
    ¥719~税込¥791~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接触面積が大きく安定した回転が得られます。低価格です。
  • PE撹拌棒 三商

    PE撹拌棒

    三商
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
    材質PE全長(mm)300
  • PTFE撹拌子取り出し棒 三商

    PTFE撹拌子取り出し棒

    三商
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    マグネット部寸法(mm)Φ10×45
  • 滅菌コンラージ棒 三商

    滅菌コンラージ棒

    三商
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(100袋×10本)
    当日出荷
    ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要。電子線滅菌済。ポリスチレン製。
    寸法(mm)Φ3.5×39×129
  • タングステンカーバイド製ボール 三商

    タングステンカーバイド製ボール

    三商
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
  • コンラージ棒 三角型 三商

    コンラージ棒 三角型

    三商(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
    種別三角型材質ガラス全長(mm)175径(Φmm)4先端寸法(mm)約35
  • 強力撹拌子 オーバル型 三商

    強力撹拌子 オーバル型

    三商
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    卵型外形が丸底フラスコ等に最適です。
  • ステンレス球 三商

    ステンレス球

    三商
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(200個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
  • ジルコニアビーズ 三商

    ジルコニアビーズ

    三商
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。
    質量(kg)1
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパー付の撹拌子です。国産品。
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパー付で径の太い撹拌子です。
  • ボルテックスミキサー 三商

    ボルテックスミキサー

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
    質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
  • ポリスマン(撹拌棒付)PAT 三商

    ポリスマン(撹拌棒付)PAT

    三商
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
    材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
  • SANSYOアルミカットビーズ 三商

    SANSYOアルミカットビーズ

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
  • PTFE撹拌子 フットボール型 三商

    PTFE撹拌子 フットボール型

    三商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    卵型の大きなアールが付いていて丸型容器の撹拌向きです。
  • PTFE回転子 クロス十字型 三商

    PTFE回転子 クロス十字型

    三商
    ¥743~税込¥817~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
  • PTFE撹拌子 三商

    PTFE撹拌子

    三商
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラボミル用ガラス容器 三商

    ラボミル用ガラス容器

    三商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
  • ステンレスコンラージ棒 三商

    ステンレスコンラージ棒

    三商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
    材質SUS304先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
  • SANSYO銅カットビーズ 三商

    SANSYO銅カットビーズ

    三商
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(250mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
  • ステンレス コーンラージ棒 三商

    ステンレス コーンラージ棒

    三商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
    径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
  • 撹拌子固定マグネット 三商

    撹拌子固定マグネット

    三商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
  • PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 三商

    PTFE撹拌子 ミクロ羽根付

    三商
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
  • リモートドライブ電磁スターラー 三商

    リモートドライブ電磁スターラー

    三商
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷
    従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
    質量(g)約200回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • デジタルマグネチックスターラー 三商

    デジタルマグネチックスターラー

    三商
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
    付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
  • ステンレス L字コンラージ棒 三商

    ステンレス L字コンラージ棒

    三商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
    全長(mm)195径(Φmm)約4先端寸法(mm)約43
  • ウレタンボール 三商

    ウレタンボール

    三商
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    付着防止効果と耐摩耗性に優れています。鉄芯入で比重が重いため、粉砕効率が上昇します。
  • 強力撹拌子 楕円型 三商

    強力撹拌子 楕円型

    三商
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型。長時間使用が可能です。
  • メノウ製粉砕用単球ミル 三商

    メノウ製粉砕用単球ミル

    三商
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    円筒シリンダーの中に少量(約1g)のサンプル、ピストン棒の順で入れ、手振りでピストン棒を上下させ、粉砕します。
    寸法(mm)単球:Φ20×20質量(g)132内径×深さ(mm)シリンダー:Φ24×55
  • ワンダーブレンダー用 三商

    ワンダーブレンダー用

    三商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンラージ棒 L字型 三商

    コンラージ棒 L字型

    三商
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
    種別L字型材質ガラス全長(mm)190径(Φmm)5先端寸法(mm)約30
撹拌・粉砕・混合関連