絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(1)
- アズワン(208)
- 三商(173)
- ケニス(113)
- IKA(112)
- コクゴ(79)
- オーハウス(72)
- JEIO TECH(54)
- 東京スクリーン(39)
- HEIDON(新東科学)(35)
- 大阪ケミカル(33)
- ADVANTEC(30)
- ヤマト科学(29)
- フロンケミカル(23)
- ALLSHENG(23)
- サンポー(22)
- 日陶科学(21)
- 日伸理化(19)
- YOSHIOKA(16)
- ブランドをもっと見る

トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
撹拌羽根セット M型用
SIBATA(柴田科学)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
マグネスター MG型
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から5日以内出荷・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
試験管ミキサー Mix-S型
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷コンパクトな試験管ミキサーです。質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])3500電源AC100V 0.06A 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2アズワン品番65-0891-68
架台 支柱付 M-102/103/104型用
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷内寸法280mmのU字形ベースには10Lのガラスビーカーから、18L缶(角形)まで入ります。用途M-102/103/104型用質量(kg)6.9サイズΦ18×800mm高さH(mm)40奥行D(mm)300幅W(mm)345
ヘッドゴム TTM-1型用
SIBATA(柴田科学)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)3日以内出荷・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。 ・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。用途TTM-1型用仕様試験管ミキサー用材質ネオプレンスポンジゴム寸法(mm)60×10
マグネスター
SIBATA(柴田科学)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
マイクロプレートシェーカー WZ-4型
SIBATA(柴田科学)¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです寸法(mm)280×278×150質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)5~30電源(V)AC100 0.5A振盪数(min-1[r.p.m])200~1500タイマー設定0~99時間59分
撹拌羽根 半月形 PTFE製
SIBATA(柴田科学)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス
撹拌棒 半月形羽根用
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ガラス製の撹拌棒です。半月形の羽根と組み合わせて使用します。TGK品番371-13-24-21材質ほうけい酸ガラス全長(mm)600外径(Φmm)7