絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(607)
  • IKA(378)
  • TGK(東京硝子器械)(209)
  • 三商(175)
  • ケニス(128)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
  • 日伸理化(99)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(73)
  • 東京スクリーン(72)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(65)
  • フロン工業(60)
  • フロンケミカル(59)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • サンポー(51)
  • 日陶科学(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)

    トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
    用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
  • 撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌羽根セット M型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
    用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
  • マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)

    マグネスター MG型

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
  • 試験管ミキサー Mix-S型 SIBATA(柴田科学)

    試験管ミキサー Mix-S型

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトな試験管ミキサーです。
    質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])3500電源AC100V 0.06A 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2アズワン品番65-0891-68
  • ヘッドゴム TTM-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ヘッドゴム TTM-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・試験管ミキサーTTM-1型専用の交換用ヘッドゴムです。 ・材質にネオプレンスポンジゴムを採用しているので、軽くおさえるだけでフィットします。
    用途TTM-1型用仕様試験管ミキサー用材質ネオプレンスポンジゴム寸法(mm)60×10
  • 架台 支柱付 M-102/103/104型用 SIBATA(柴田科学)

    架台 支柱付 M-102/103/104型用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    内寸法280mmのU字形ベースには10Lのガラスビーカーから、18L缶(角形)まで入ります。
    用途M-102/103/104型用質量(kg)6.9サイズΦ18×800mm高さH(mm)40奥行D(mm)300幅W(mm)345
  • マグネスター おにぎりくん MX-1 SIBATA(柴田科学)

    マグネスター おにぎりくん MX-1

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。 ・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。 ・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)
    撹拌容量(mL)500回転数(min-1[r.p.m])150~1500型式MX-1TGK品番371-63-17-12付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個プレート寸法(mm)80Φ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65質量(kg)約0.6電源AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)0.5Aモーターくまとり型 2極
  • 撹拌シャフト SIBATA(柴田科学)

    撹拌シャフト

    SIBATA(柴田科学)
    2,988税込3,287
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・撹拌機M型シリーズ用のシャフトです。
  • 試薬添加部固定金具 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    試薬添加部固定金具 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ上部撹拌対応用オプション品です。
    用途MSC-10用質量(g)31
  • ヘッドゴム Mix-S用 SIBATA(柴田科学)

    ヘッドゴム Mix-S用

    SIBATA(柴田科学)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    試験管ミキサーMix-s型用のスペアパーツです。
    材質シリコンアズワン品番65-0891-69
  • 支柱 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    支柱 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台に設置する支柱です。
    寸法(Φmm)18
  • 架台 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    架台 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台です。
  • マイクロプレートシェーカー WZ-4型 SIBATA(柴田科学)

    マイクロプレートシェーカー WZ-4型

    SIBATA(柴田科学)
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
    寸法(mm)280×278×150質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)5~30電源(V)AC100 0.5A振盪数(min-1[r.p.m])200~1500タイマー設定0~99時間59分
  • 撹拌子 SIBATA(柴田科学)

    撹拌子

    SIBATA(柴田科学)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・マグネスターシリーズのオプションスペアパーツです。
  • 撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)

    撹拌羽根 半月形 PTFE製

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 撹拌羽根 半月形 ガラス製 SIBATA(柴田科学)

    撹拌羽根 半月形 ガラス製

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 撹拌棒 半月形羽根用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌棒 半月形羽根用

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ガラス製の撹拌棒です。半月形の羽根と組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス全長(mm)600TGK品番371-13-24-21外径(Φmm)7
  • マグネスター SIBATA(柴田科学)

    マグネスター

    SIBATA(柴田科学)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
    回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
撹拌・粉砕・混合関連