スリーワンモータ 上下回転撹拌機HEIDON(新東科学)5日以内出荷
上下回転撹拌機 Z+<br />撹拌翼が回転しながら上下往復運動を繰り返し、回転のみの撹拌に比べ、撹拌効率が飛躍的に向上<br />回転撹拌で発生しがちな円周流れによる撹拌効率の低下を防ぎ、軸方向流を作り易く、短時間に槽内均一攪拌を実現<br />メンテナンスフリーのブラシレスモータ<br />撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持<br />タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消<br />撹拌停止タイマー<br />Φ8mm用コレット型手締めチャック
仕様上下往復距離:30mm付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合中高粘度用回転数(min-1[r.p.m])10~600本体質量(kg)3.2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)速度上下往復:8回転/1往復本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×203チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能定格トルク(N・m)0.7(7.0Kgf・cm)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)