43ページ目: 撹拌・粉砕・混合関連
一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)280×278×150
質量(kg)5.6
使用温度範囲(℃)5~30
電源(V)AC100 0.5A
振盪数(min-1[r.p.m])200~1500
タイマー設定0~99時間59分
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40
質量(kg)約10
タイマー最大99時間59分
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC220
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)1.6
材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)166×283×415
仕様タイマー付き
処理量(mL)100~2000
アズワン品番1-7723-22
1個
¥309,000
税込¥339,900
当日出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C
付属品USBケーブル
処理量(L)MAX100(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
コンパクトサイズのブレンダー。作って一度に飲み切れる450mlサイズです。作りたてをボトルからそのまま飲むことができるので便利で余計な洗い物をしなくてすみます。お好みの野菜やフルーツをボトルに入れてボタンを押すだけの簡単操作。簡易レシピも付いています。コンパクトサイズな上、コードは本体下側に収納できるので使わない時も省スペースですみます。
用途コンパクトサイズのブレンダー。ちょっと新鮮な野菜やフルーツのジュースを飲みたくなった時にお使いください。フタは飲み口が付いたタイプになっております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290
質量(g)770
消費電力(W)180
定格時間(分)1
温度ヒューズ95℃
コード長さ(m)約1
容量(mL)約450
材質本体、キャップ(PP)、ボトル(AS樹脂)、ブレード(ステンレス)
セット内容本体、ボトル、キャップ、レシピ、取扱説明書(保証書)
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)50
最大回転数(min-1[r.p.m])500
粘度(mPa・s)60000
本体寸法(mm)70×193×147
質量(kg)1.72
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
最大トルク(N・cm)80
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
粘度(mPa・s)30000
本体寸法(mm)70×193×147
質量(kg)1.72
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)40
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)15
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
粘度(mPa・s)10000
本体寸法(mm)70×193×147
質量(kg)1.56
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
最大トルク(N・cm)20
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)20
最大回転数(min-1[r.p.m])500
粘度(mPa・s)2000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.26
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)30
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)10
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
粘度(mPa・s)8000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.26
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000
最大トルク(N・cm)15
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)5
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
粘度(mPa・s)4000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.18
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。
5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。
最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。
Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。
計量範囲5~6000g
台座寸法(mm)200×200
本体寸法(mm)W213×H570×D391
本体質量(kg)5.2
電源100-240V 0.5A
仕様●計量精度(g):±6
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。
撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。
磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
回転数(min-1[r.p.m])10~1200
天板設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O)
プレート寸法(mm)100×100
温度範囲(℃)50~500
仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり
寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)4.7
回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000
本体寸法(mm)86×230×267H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
ディスプレイTFT
モーター出力(W)126/131
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)176/168
最大トルク(N・cm)60
処理量(L)40(最大撹拌)
1台
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合-
寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)4.4
回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000
本体寸法(mm)86×208×248H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
ディスプレイLED
モーター出力(W)42
粘度(mPa・s)10000
モーター入力(W)70
最大トルク(N・cm)20
処理量(L)15(最大撹拌)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
使い捨てチューブの乾式粉砕機。
クロスコンタミネーションの心配無用。
粉塵が少なく、お手入れ簡単。
USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。
タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。
インターバル機能付き
回転数5000~25000rpm
仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
急速な加熱が可能です。
幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃)
溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
撹拌容量(L)20
本体質量(kg)2.5
仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。
プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。
軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。
ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。