3,544件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)
20,592税込22,651
1個
19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
試験用ふるい ST製 150Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×60HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい ST製 150Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×45HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
試験用ふるい ST製 200Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×60HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用TGK(東京硝子器械)
12,474税込13,721
1個
7日以内出荷
参考Mesh仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品内径×深さ(mm)150×45
木枠手ふるい 受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
57,420税込63,162
1個
29日以内出荷
呼び寸法(mm)受皿・蓋板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
木枠手ふるい TGK(東京硝子器械)木枠手ふるいTGK(東京硝子器械)
43,560税込47,916
1個
29日以内出荷
板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H
塩ビふるい 150ΦX60H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 150ΦX60HTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
塩ビふるい 100ΦX45H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 100ΦX45HTGK(東京硝子器械)
7,598税込8,358
1個
25日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
試験用ふるい中間受器 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器TGK(東京硝子器械)
7,920税込8,712
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
試験用ふるい蓋のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)
3,168税込3,485
1枚ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
6,435税込7,079
1組ほか
7日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
塩ビふるい用蓋のみ TGK(東京硝子器械)塩ビふるい用蓋のみTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1個
25日以内出荷
材質PVC
塩ビふるい用受皿のみ TGK(東京硝子器械)塩ビふるい用受皿のみTGK(東京硝子器械)
5,598税込6,158
1個
25日以内出荷
材質PVC
塩ビふるい用受皿および蓋 TGK(東京硝子器械)塩ビふるい用受皿および蓋TGK(東京硝子器械)
7,598税込8,358
1個
25日以内出荷
材質PVC
薄型低速スターラバイオミックス TGK(東京硝子器械)薄型低速スターラバイオミックスTGK(東京硝子器械)
166,000税込182,600
1台
5日以内出荷
コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
再現性40℃時0.3%ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)電源48VDC防塵防水性能IP68
デジタルサーモシェーカー TGK(東京硝子器械)デジタルサーモシェーカーTGK(東京硝子器械)
334,000税込367,400
1台
6日以内出荷
2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。 さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。 双方向加熱システム。 タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。 セッティングは自動的にメモリーされます。 長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
タイプデモ機有仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
ダイヤル式シェーカー TGK(東京硝子器械)ダイヤル式シェーカーTGK(東京硝子器械)
158,000税込173,800
1台
6日以内出荷
マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。 マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。 シンプルでハイパワーです。 音も静かです。
ロッキング プラットフォーム TGK(東京硝子器械)ロッキング プラットフォームTGK(東京硝子器械)
18,800税込20,680
1個
6日以内出荷
攪拌シール TBO型 共通29 TGK(東京硝子器械)攪拌シール TBO型 共通29TGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1個
3日以内出荷
適合テフロン(R)
凍結破砕器具 トッケン凍結破砕器具トッケン
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
タイプSKミル付属品クラッシャー 10個付仕様チューブ:市販の密閉式丸底2mL用サンプルチューブ。(形状・材質等の問題で、本製品に適さない場合がありますのでご使用の際には、必ずご確認ください)材質:クラッシャー/ステンレススチール、チューブホルダー/アルミ合金・シリコンゴム、アウターケース/透明アクリル・デルリン
取付架台 佐竹化学機械工業取付架台佐竹化学機械工業
42,980税込47,278
1台
12日以内出荷
タイプ架台
プラスチック球 POM サンプラテックプラスチック球 POMサンプラテック
2,598税込2,858
1袋(50個)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
材質POM
プラスチック球 PP サンプラテックプラスチック球 PPサンプラテック
2,598税込2,858
1袋(50個)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
材質PP
プラスチック球 PMMA サンプラテックプラスチック球 PMMAサンプラテック
4,298税込4,728
1袋(5個)ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
材質PMMA
オクタゴン撹拌子 10×51mm Cowie Technologyオクタゴン撹拌子 10×51mmCowie Technology
709税込780
1個
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
質量(g)約16径(Φmm)約105(中央の帯)
撹拌子 PTFEコート 8×60mm TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコート 8×60mmTGK(東京硝子器械)
759税込835
1個
3日以内出荷
本体質量(g)約9
撹拌子 平小判型 Cowie Technology撹拌子 平小判型Cowie Technology
149税込164
1個
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 低速回転用としてご使用ください。
ピボット撹拌子 リムーブタイプ 8×12mm Cowie Technologyピボット撹拌子 リムーブタイプ 8×12mmCowie Technology
579税込637
1個
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
外径(mm)8、(実寸)7
羽根付撹拌棒 430 固定U字形羽根 幅65mm Kartell(カルテル)羽根付撹拌棒 430 固定U字形羽根 幅65mmKartell(カルテル)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。
羽根形状U字形状羽根幅(mm)65羽根高(mm)78直径(Φmm)8長さ(mm)350本体質量(g)約50
撹拌羽根 PTFE製 Kartell(カルテル)撹拌羽根 PTFE製Kartell(カルテル)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
キーホール:9mm
マグネット攪拌球 770 直径12.57mm Kartell(カルテル)マグネット攪拌球 770 直径12.57mmKartell(カルテル)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
250℃までは長時間の使用に耐え、短時間では300℃でも使用可能です。
直径(Φmm)12.57
ワーリングハイパワーブレンダー TGK(東京硝子器械)ワーリングハイパワーブレンダーTGK(東京硝子器械)
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
処理容量(mL)150本体寸法(mm)220×220×360質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5)電源100V 50/60Hz 1100w回転数(min-1[r.p.m])24000商品タイプ本体
SUS容器 TGK(東京硝子器械)SUS容器TGK(東京硝子器械)
66,900税込73,590
1個
6日以内出荷
ユニバーサルプラットフォーム UP-1 TGK(東京硝子器械)ユニバーサルプラットフォーム UP-1TGK(東京硝子器械)
39,900税込43,890
1個
6日以内出荷
スプリングワイヤープラットフォーム PP-SP TGK(東京硝子器械)スプリングワイヤープラットフォーム PP-SPTGK(東京硝子器械)
50,900税込55,990
1個
6日以内出荷
250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250 TGK(東京硝子器械)250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250TGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷
用途300mLフラスコも使用可能です。
100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100 TGK(東京硝子器械)100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1個
6日以内出荷
フラットプラットフォーム PP-1 TGK(東京硝子器械)フラットプラットフォーム PP-1TGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1個
6日以内出荷
カラースターラー AMG-500 アサヒ理化製作所カラースターラー AMG-500アサヒ理化製作所
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
8種類の色揃えがあります。 サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。 オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属回転数(min-1[r.p.m])0~1500
撹拌・粉砕・混合関連