撹拌・粉砕・混合関連 :「ふるい振とう機」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×60mm 仕様JIS Z 8801-1:2000
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)200×60
1個
14,454 税込15,899
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304 内径×深さ(mm)200×60
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみ
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1枚ほか
4,158 税込4,574
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1組ほか
6,435 税込7,079
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみ
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1枚ほか
3,168 税込3,485
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
7,920 税込8,712
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東京スクリーンふるい
仕様普及型 内径×深さ(mm)Φ200×60
1個
6,435 税込7,079
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)