絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110
  • AC24(2)
  • AC100(28)
  • AC100~200(6)
  • AC100~240(24)
  • AC200(8)
  • AC220(47)
  • AC/DC12(2)
  • AC/DC12~24(1)
  • AC/DC24(4)
  • DC12/24(5)
  • DC5~60(3)
  • DC10.8~26.4(1)
  • DC12(55)
  • DC12~24(12)
  • DC12~48(4)
  • DC24(83)
  • DC48(6)
  • その他(1)
  • 色イエロー(45)
  • 色グリーン(45)
  • 色ブルー(45)
  • 色レッド(45)
ブランド
  • Qlight(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
回転灯とはカラフルなプラスチックのカバーの中の光源が回転するタイプの電灯のことです。視認性の高い回転灯は警告等や非常灯、緊急車両やパトカーのランプなどさまざまな用途で使われています。車両などに取り付けられることの多い回転灯は振動に強いプラスチックやアクリルなどのカバーでできており、カラーは赤や青、黄色などさまざま。長く使用したい場合は寿命や耐久性に優れたLEDタイプがおすすめです。電源は電池式はもちろん、太陽光発電タイプなどもあり電源のない場所でも使用することができます。サイズやカラーの他に感知式で作動するタイプなどもあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(28)
AC100~200(6)
AC100~240(24)
AC110
AC200(8)
AC220(47)
DC12(55)
DC12~24(12)
DC24(83)
DC48(6)
S100UA-110 シリーズ QlightS100UA-110 シリーズQlight
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150ULR-110 シリーズ QlightS150ULR-110 シリーズQlight
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150ULR-BZ-110 シリーズ QlightS150ULR-BZ-110 シリーズQlight
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150U-110 シリーズ QlightS150U-110 シリーズQlight
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150U-FT-BZ-110 シリーズ QlightS150U-FT-BZ-110 シリーズQlight
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150U-BZ-110 シリーズ QlightS150U-BZ-110 シリーズQlight
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150U-FT-110 シリーズ QlightS150U-FT-110 シリーズQlight
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150R-110 シリーズ QlightS150R-110 シリーズQlight
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合技術認証 : CE
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150R-FT-110 シリーズ QlightS150R-FT-110 シリーズQlight
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合技術認証 : CE
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100LR-BZ-110 シリーズ QlightS100LR-BZ-110 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100LR-110 シリーズ QlightS100LR-110 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S60R-110 シリーズ QlightS60R-110 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60LR-110 シリーズ QlightS60LR-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150RLR-110 シリーズ QlightS150RLR-110 シリーズQlight
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80ADR-BZ-110 シリーズ QlightS80ADR-BZ-110 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-110 シリーズ QlightS80ALR-110 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ADR-110 シリーズ QlightS80ADR-110 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80ALR-BZ-110 シリーズ QlightS80ALR-BZ-110 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125R-110 シリーズ QlightS125R-110 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125R-BZ-110 シリーズ QlightS125R-BZ-110 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100R-BZ-110 シリーズ QlightS100R-BZ-110 シリーズQlight
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100R-110 シリーズ QlightS100R-110 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80AU-110 シリーズ QlightS80AU-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80AU-BZ-110 シリーズ QlightS80AU-BZ-110 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80AR-BZ-110 シリーズ QlightS80AR-BZ-110 シリーズQlight
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80AR-110 シリーズ QlightS80AR-110 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80LRK-110 シリーズ QlightS80LRK-110 シリーズQlight
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利ブザー内蔵不可回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80DRK-110 シリーズ QlightS80DRK-110 シリーズQlight
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利ブザー内蔵不可回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125LR-BZ-110 シリーズ QlightS125LR-BZ-110 シリーズQlight
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125LR-110 シリーズ QlightS125LR-110 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80LR-BZ-110 シリーズ QlightS80LR-BZ-110 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80DR-BZ-110 シリーズ QlightS80DR-BZ-110 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80DR-110 シリーズ QlightS80DR-110 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80LR-110 シリーズ QlightS80LR-110 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80RK-110 シリーズ QlightS80RK-110 シリーズQlight
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利ブザー内蔵不可材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80UK-110 シリーズ QlightS80UK-110 シリーズQlight
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利ブザー内蔵不可材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80U-BZ-110 シリーズ QlightS80U-BZ-110 シリーズQlight
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80R-110 シリーズ QlightS80R-110 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80U-110 シリーズ QlightS80U-110 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80R-BZ-110 シリーズ QlightS80R-BZ-110 シリーズQlight
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)

回転灯』には他にこんなカテゴリがあります

標準回転灯