絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC100~240(1)
- AC200(2)
- AC220(2)
- DC12/24(1)
- DC12(1)
- DC12~24(2)
- DC24(6)
- DC48(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- Qlight(181)
- 日恵製作所(77)
- シュナイダーエレクトリック(77)
- 警子ちゃん(24)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(14)
- メル丸くん(10)
- エスコ(7)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 坂詰製作所(3)
- 日動工業(3)
- どこでも警子ちゃん(3)
- 日本点灯社(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 鎌田信号機(1)
- 日本緑十字社(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- 島田電機(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ブランドをもっと見る
色
その他(2)
イエロー(9)
クリア(1)
グリーン(8)
ブルー(8)
レッド(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC100~240(1)
AC200(2)
AC220(2)
DC12/24(1)
DC12(1)
DC12~24(2)
DC24(6)
DC48(1)

ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から21日以内出荷大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ
パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から16日以内出荷LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から16日以内出荷電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
モータレスLED回転灯 SFシリーズ
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から21日以内出荷抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
補助警告灯
パトライト(PATLITE)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)
パトライト(PATLITE)¥21,980~税込¥24,178~1台19日以内出荷360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。用途産業用機器の状態表示として。材質グローブ:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70奥行(mm)70電源(V)DC24保護等級IP54
『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準回転灯
- 積層回転灯