絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC100~240(3)
  • AC200(2)
  • AC220(2)
  • DC12/24(1)
  • DC12(1)
  • DC12~24(3)
  • DC24(6)
  • DC48(1)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • モノタロウ(1)
  • Qlight(181)
  • シュナイダーエレクトリック(78)
  • 日恵製作所(76)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(35)
  • 警子ちゃん(24)
  • エスコ(18)
  • メル丸くん(10)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • 坂詰製作所(3)
  • 日動工業(3)
  • どこでも警子ちゃん(3)
  • 日本点灯社(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 鎌田信号機(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 仙台銘板(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • 島田電機(1)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(10)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(9)
  • 色ブルー(9)
  • 色レッド(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC100~240(3)
AC200(2)
AC220(2)
DC12/24(1)
DC12(1)
DC12~24(3)
DC24(6)
DC48(1)
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ パトライト(PATLITE)

    強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
    外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプション パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプション

    パトライト(PATLITE)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用のブラケット。
  • モータレスLED回転灯 SFシリーズ パトライト(PATLITE)

    モータレスLED回転灯 SFシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
  • 補助警告灯 パトライト(PATLITE)

    補助警告灯

    パトライト(PATLITE)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
    レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
  • MP3音声合成内蔵回転灯 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成内蔵回転灯

    パトライト(PATLITE)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • ホーンスピーカ一体回転灯 パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体回転灯

    パトライト(PATLITE)
    56,980税込62,678
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 回転灯(ネットワーク+POE対応品) パトライト(PATLITE)

    回転灯(ネットワーク+POE対応品)

    パトライト(PATLITE)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型LED回転灯 パトライト(PATLITE)

    大型LED回転灯

    パトライト(PATLITE)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ) パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)

    パトライト(PATLITE)
    21,980税込24,178
    1台
    19日以内出荷
    360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。対環境性がUPしています。簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
    用途産業用機器の状態表示として。材質グローブ:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70奥行(mm)70電源(V)DC24保護等級IP54

回転灯』には他にこんなカテゴリがあります

標準回転灯