絞り込み
ブランド
  • THK(6)
  • SUNGIL(ソンイル)(3)
  • 黒田精工(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 森本精密シャフト(1)
軸径(Φmm)
  • 20
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 5.5(6)
  • 6(10)
  • 6.6(6)
  • 8(11)
  • 9(8)
  • 9.5(4)
  • 10(12)
  • 11(8)
  • 12(8)
  • 14(5)
  • 15(12)
  • 17(5)
  • 17.5(4)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 35(6)
  • 40(7)
使用軸受
  • 6004ZZ(2)
  • 6204ZZ(6)
  • 6206ZZ(1)
  • 6207ZZ(1)
  • 7004DF(1)
  • 7204ADFP5(2)
  • 7204DF(2)
  • 7204DFP5A(1)
  • 7206DF(1)
  • 7207DF(1)
  • BUK-20F(1)
  • BUM-20F(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サポートユニットには、ボールねじ用サポートユニット支持側丸型やサポートユニット固定側などがあります。サポートユニットにはベアリングが仕込まれており、安定した回転を得ることが可能です。また、取り付けする周りを考慮したデザインとなっており、コンパクトな構造であることが特徴。中には、予圧調整のされた軸受けが組まれていることもあるため、そのまま組み立てが可能になり、組み立て精度の向上や工数の削減をすることができます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)ボールねじサポート用軸受NSK(日本精工)(5件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)THK
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 支持側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
予圧P0-C7(軽予圧)
サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工サポートユニット BUMシリーズ黒田精工
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼関連資料カタログ(1.2MB)
サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工サポートユニット BUKシリーズ黒田精工
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム関連資料カタログ(1.2MB)
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)THK
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)THK
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)THK
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
サポートユニット 森本精密シャフトサポートユニット森本精密シャフト
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)SUNGIL(ソンイル)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
予圧P0-C7(軽予圧)
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)THK
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応

ボールねじ・周辺』には他にこんなカテゴリがあります

サポートユニット