216件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/旧:極東産機)タフポリッシャー
学校・マンション等あらゆるフローリングの下地処理、寄木張の下地処理、モルタル材のコテムラなどの程合の研磨仕上に適しています。 回転がスローなため埃がたちにくくなっています。 ウエイトは10kgを2個付属して、床材の種類や作業に応じて荷重を変えることが出来ます。
付属品マシンペーパー(#10/#16) 質量(kg)25、ウエイト10×2 直径(Φmm)(研磨)330 電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)150、(60Hz)180 消費電力(kW)1
1台
559,800 税込615,780
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)スーパーノズル
通常の目地はもちろん、デザイン目地溶接などのゆっくり溶接する作業に適しています。 従来のV型ノズルに比べて、溶接部分を焦がしにくい構造になっています。 ライスター溶接機にセットしご使用ください。
タイプ4mm用
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ステアツール
カーペットを窓際に押し込む際にお使いください。
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)エアウィング
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。 また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。 柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)NSKプライマー(フラットシール専用)
フラットシール専用のプライマーです。
用途特殊下地(コンパネ木床・長尺シート・Pタイル二重張り等)の補修に。
1個(5kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体21-6785 刃幅(mm)280
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)補助ステップ
本体に取付け、作業中に生じる機械の後退を足で抑え込めます。 力を掛けやすく、剥がし効率があがります。
用途MP-5/7用
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体21-6725 刃幅(mm)80
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ハツリアッセンブリ専用替刃
適合本体21-6915、21-6917
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床材のローラー跡が気になる場合はローラー面に接着剤で張り付けてご使用ください。
適合本体21-5692、21-5702
1パック(3枚)
6,798 税込7,478
8日以内出荷

追加ウエイト
適合本体21-5692、21-5702
1個(10kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)溶接ブラケット
リール巻きタイプの溶接棒を直接ライスター溶接機本体に取り付けられる専用ブランケットです。 直接取付で溶接作業が楽になります。従来モデルにもお使いできます。
適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型) タイプライスター用
1個
8,500 税込9,350
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)シーミングウェイト
ジュータンのジョイント施工時アイロンがけの直後、ジョイント部分が開かないように押える板としてご使用ください。 不織布が熱で縮むまでの間、しっかりと押えることができ、ジョイント不良を防止できます。 また、ローラーがけの押さえ板としても使用できます。
質量(g)910 寸法(縦×横)(mm)230×100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

広島鉄球
材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォーエースは別々の玉を取り替えることにより、いろいろな用途に使用できます。
材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。 質量(g)930
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

床材を傷つけないよう面取り加工していますので長尺シートの目地、壁際の圧着ができ、ローラーとしてご使用ください。また、ハンマーとしても使用できます。
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

長尺床材の圧着エアー抜きです。 ラバーグリップになっていますので、両手とも楽に作業できます。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

長尺床材の圧着エアー抜きです。 中間の押えハンドルが移動できますので、身長作業用途に合わせて使用できます。
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
寸法(mm)40×230 質量(g)375 定格電圧100V 50/60hz 消費電力460W 騒音値(dB)59 風量10~601L/min 熱風温度(℃)20~600
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ライスター・テクノロジーズライスター溶接機AT型(4点セット)純正品
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~620℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

片側がストレートに近くなっており、グリッパーの除去などに適しています。
質量(g)680 全長(cm)315
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1セット(3個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

バランスの取れた使い易いキッカーです。
全長(cm)43~53(5段階調節)
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

叩いて:ハンマーで上部を叩いて、下地(コンパネ・根太)に先端を打ち込む 寄せて:打ち込んだ状態のまま倒してフロア材を寄せる 打つ:フロア材を押えながら、フィニッシュや釘でフロア材に打ち込み、固定する
全長(mm)210 質量(g)約270 幅(mm)60(尾部)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)スピードノズル先端反りタイプ
ライスター純正品のノズルです。先端が反っているため、立ち上がり部の溶接に適しています。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)溶接ナイフ
ライスター純正品のスパトラナイフです。長尺シート溶接後の溶接棒カットに使用する切れの良いステンレス刃のナイフです。安全のためレザー鞘が付いています。
用途溶接後の溶接棒カットに
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷