絞り込み
床(フロア)用品とは、床工事をするために使用する工具類のことです。カーペット用の工具、フローリング用の工具など床の種類によって工具もいろいろあります。ニーキッカーはカーペットをはる時にカーペットをずらすための工具です。カーペットを抑えてパッド部分を膝で蹴るのでニーキッカーと言います。またスライドハンマーやフロアハンマーは、フローリング材を敷き詰める際の必需品です。

リノリュウムプッシャー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。 専用の追加ウエイトで加重できます。 また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。 21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
ライスターホットストリーム型100.863(100V)
尾崎亀商店¥184,800税込¥203,2801セット6日以内出荷従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。用途塩ビシート防水においての熱風溶接機寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧(V)100熱風温度(℃)20~600
ライスタースターターキット
尾崎亀商店¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。仕様3点セット
ライスター溶接機AT型(4点セット)純正品
ライスター・テクノロジーズ¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
熱風自動溶接機 ライスター ミニフロア(駆動ユニット)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥469,800税込¥516,7801台5日以内出荷溶接機トリアックシリーズを取付けることで自動溶接機として使用できる小型で軽い駆動ユニットです。 1.2m以上の溶接長で使用でき、 壁際から溶接を開始できるため継ぎ目もできず、 作業時間の大幅な短縮が可能です。 ちょっとした目地埋めや小さな現場の溶接作業にも適しています。 トリアックAT型にノズルを装着しても7kg以下と大変軽量で楽に運搬できます。質量(kg)5.3消費電力(W)5 (溶接機の消費電力は含まない)定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×225×245 (リール棒含まない)速度駆動:0.5~4.5m/分
ライスタースターターキット
尾崎亀商店¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷ライスター スターターキット5点セットは、スイスの電動工具ブランド「ライスター社」の熱風機です。 塩ビシート防水に関する各種パーツが付属するお得なセットです。 その他、各種ノズルなどのパーツも別途お取り寄せできます。セット数5点セット
ハードペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥899,800税込¥989,7801台4日以内出荷頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機付属品替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式仕様走行速度:MAX約1,050m/h質量(kg)約121(ウエイト前:約16、後:約22含む)角度(°)刃物入斜角:約26モーターAC100V 1,400W電源コード(m)約1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595振動数(min-1)5417断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
パワフルペッカー SM-17
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥789,800税込¥868,7801台5日以内出荷Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整)モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター電源コード(m)約1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz)断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
コンパクトペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式全長(mm)約664(ハンドル未装着時459)質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6)全幅(mm)約356(ハンドル未装着176)全高(mm)約803(ハンドル未装着251)角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時)モーターAC100V・300W電源コード(m)約8振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
ストロングペッカー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式全長(mm)約720(ハンドル収納時)質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)全幅(mm)約505全高(mm)約610(ハンドル収納時)角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター電源コード(m)約9振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
ライスター溶接機 トリアックAT型4点セット
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
ライスター溶接機 トリアックST型4点セット
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
GTパワーロックストレッチャー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥239,800税込¥263,7801セット5日以内出荷1辺が4m以上の広い部屋の場合にパワーロックストレッチャーの使用をお勧めします。 ヘッドの裏側にカーペットのパイル長に合わせて調整できるピンが付いています。 ハンドルはボタン操作ひとつでどの位置にも固定できます。 延長チューブを使用すると最大7mにもなり、ほかのストレッチャーも直列に使用することができます。
タフポリッシャー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥559,800税込¥615,7801台5日以内出荷学校・マンション等あらゆるフローリングの下地処理、寄木張の下地処理、モルタル材のコテムラなどの程合の研磨仕上に適しています。 回転がスローなため埃がたちにくくなっています。 ウエイトは10kgを2個付属して、床材の種類や作業に応じて荷重を変えることが出来ます。付属品マシンペーパー(#10/#16)質量(kg)25、ウエイト10×2直径(Φmm)(研磨)330電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)150、(60Hz)180消費電力(kW)1
ライスターホット・ストリーム純正品 本体のみ
ライスター・テクノロジーズ¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧100V 50/60hz消費電力460W騒音値(dB)59風量10~601L/min熱風温度(℃)20~600
ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品
ライスター・テクノロジーズ¥139,800税込¥153,7801セット5日以内出荷塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
ライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付)
ライスター・テクノロジーズ¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA