絞り込み
厚さ(mm)
  • 16
  • 1.5(24)
  • 2(3)
  • 2.5(4)
  • 3(9)
  • 4.2(3)
  • 5.8(3)
  • 6(8)
  • 6.4(3)
  • 9(3)
  • 11.5(5)
  • 12(152)
  • 12.3(4)
  • 13(16)
  • 13.5(10)
  • 13.8(4)
  • 15(34)
  • 16.5(4)
  • 21(8)
  • 30(21)
幅(mm)
  • 91(1)
  • 92(2)
長さ(mm)
  • 900(2)
  • 910(1)
ブランド
  • SOUND PROOF(サウンドプルーフ)(2)
  • ウッドワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45 SOUND PROOF(サウンドプルーフ)

    GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45

    SOUND PROOF(サウンドプルーフ)
    45,980税込50,578
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    沈み込みを抑えた自然な歩行感を実現した遮音フローリング。遮音性能と木の質感、そのどちらも諦めない。JIS規格「ΔLL(Ⅰ)-4/L45」をクリアした直貼り用遮音フローリングです。一般的な遮音フローリング特有の「フワフワ感」を抑え、自然でしっかりとした歩行感を実現した、今までに無かった遮音フローリング。単板に無垢のナラ材を2ミリを使用。2ミリに挽いた無垢板(オーク材)と特殊緩衝材を組合せ事により「無垢材に近いしっかりとした歩行感」が最大の特徴。炭化処理を施し自然なラスティックカラーに仕上げてます。特にヴィンテージ空間に合うように仕上げてます。92mm幅の設計ですので、スタイリッシュな空間に仕上がります。炭化処理の効果として抗菌・防虫効果があります。【仕様・特徴】。・特殊緩衝材構造(不織布4mm+特殊素材2mm)。・表面 挽板 2.0mm厚(軽微なキズは研磨補修が可能)。・カーボ加工(炭化処理)済。・四面面取り / 本実加工。・平行スリット加工。【施工方法】。・直貼り施工 。一液型ウレタン樹脂接着剤( コニシ(株) KU928R(S/W) 推奨)。【備考】。・遮音等級:ΔLL(Ⅰ)-4 / L45(日本建築総合試験所にて性能試験実施)。・耐摩耗試験:摩耗A検査クリア/重歩行対応。ホルムアルデヒド放散量:検査済み(基準値以下)。VOC測定:検査済み(基準値以下)。・際根太付属:厚5 × 幅30 × 長さ900mm(1枚)。・含水率:7~9%
    用途遮音等級ΔLL(Ⅰ)-4/L45が必要なマンションリフォームなどに最適です。ヴィンテージ空間や海外のマンションの様な演出に欠かせない遮音フローリングです。付属品際根太材質炭化処理済天然木ナラ材、防音ゴム、不織布長さ(mm)900幅(mm)92厚さ(mm)16質量(kg)15/箱褐色オーク入数(枚)20規格【ホルムアルデヒド放散値検査】検査済(基準値以下)、【VOC測定】検査済(基準値以下)内容1.656(m2)表面UV塗装工法直貼り耐摩耗性摩耗A検査クリア/重歩行対応遮音性能ΔLL-(1)-4/L-45
  • GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45 SOUND PROOF(サウンドプルーフ)

    GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45

    SOUND PROOF(サウンドプルーフ)
    39,980税込43,978
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    沈み込みを抑えた自然な歩行感を実現した遮音フローリング。遮音性能と木の質感、そのどちらも諦めない。JIS規格「ΔLL(Ⅰ)-4/L45」をクリアした直貼り用遮音フローリングです。一般的な遮音フローリング特有の「フワフワ感」を抑え、自然でしっかりとした歩行感を実現した、今までに無かった遮音フローリング。単板に無垢のナラ材を2ミリを使用。2ミリに挽いた無垢板(オーク材)と特殊緩衝材を組合せ事により「無垢材に近いしっかりとした歩行感」が最大の特徴。どんな空間にも合うようナチュラルカラーで仕上げてます。92mm幅の設計ですので、スタイリッシュな空間に仕上がります。【仕様・特徴】。・特殊緩衝材構造(不織布4mm+特殊素材2mm)。・表面 挽板 2.0mm厚(軽微なキズは研磨補修が可能)。・四面面取り / 本実加工。・平行スリット加工。【施工方法】。・直貼り施工 。一液型ウレタン樹脂接着剤( コニシ(株) KU928R(S/W) 推奨)。【備考】。・遮音等級:ΔLL(Ⅰ)-4 / L45(日本建築総合試験所にて性能試験実施)。・耐摩耗試験:摩耗A検査クリア/重歩行対応。ホルムアルデヒド放散量:検査済み(基準値以下)。VOC測定:検査済み(基準値以下)。・際根太付属:厚5 × 幅30 × 長さ900mm(1枚)。・含水率:7~9%
    用途遮音等級ΔLL(Ⅰ)-4/L45が必要なマンションリフォームなどに最適です。スタイリッシュでナチュラルな空間の演出に欠かせない遮音フローリングです。付属品際根太材質天然ナラ材、防音ゴム、不織布長さ(mm)900幅(mm)92厚さ(mm)16質量(kg)15/箱ナチュラルオーク入数(枚)20規格【ホルムアルデヒド放散値検査】検査済(基準値以下)、【VOC測定】検査済(基準値以下)内容1.656(m2)表面UV塗装工法直貼り耐摩耗性摩耗A検査クリア/重歩行対応遮音性能ΔLL-(1)-4/L-45
  • 無垢ピノアース グランドフローリングL-45 ウッドワン

    無垢ピノアース グランドフローリングL-45

    ウッドワン
    28,980税込31,878
    1ケース(42枚)
    14日以内出荷
    マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。
    長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)16工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

屋外床材特集
おすすめ人気ランキング
床材