絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,406)
  • UNION(ユニオン)(1,258)
  • 新日軽(LIXIL)(918)
  • シロクマ(813)
  • MIWA(756)
  • エスコ(722)
  • ハイロジック(707)
  • BEST[金物](704)
  • アトムリビンテック(664)
  • WAKI(和気産業)(565)
  • LAMP(スガツネ工業)(449)
  • 美和ロック(421)
  • ハーフェレ(397)
  • ACE(エース)(313)
  • TOEX(LIXIL)(291)
  • GIKEN(川口技研)(270)
  • GOAL(ゴール)(254)
  • フジテック・ジャパン(250)
  • 長沢製作所(225)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(519)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(875)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
サービス分類
  • その他サービス(10)
  • オーダー・加工(686)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
16,692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウストッパー ドア用 マグネット式モノタロウ(67件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)材質鉄・ステンレス・ゴム幅(mm)45高さ(mm)260
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(145件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)取替ドアクローザーRYOBI(リョービ)(121件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回ストップ角度70~180度まで
折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)折れ戸用センターヒンジFEーBACE(エース)(30件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(37件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(27件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
ソフトクッション モノタロウソフトクッションモノタロウ(13件のレビュー)
699税込769
1シート(100粒)
当日出荷
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形透明
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質仕上生地
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(18件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
非常口扉サムターン用カバーユニット モノタロウ非常口扉サムターン用カバーユニットモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35取扱説明書(0.8MB)
シャッター手掛(文化シャッター) WAKI(和気産業)シャッター手掛(文化シャッター)WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
文化シャッター純正品の手掛手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛材質ABS樹脂長さ(mm)82幅(mm)26厚さ(mm)12ホワイトアズワン品番64-9106-49
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(16件のレビュー)
159税込175
1セット(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
ステンレス巻パイプ モノタロウステンレス巻パイプモノタロウ(13件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
非常用丸カバー 美和ロック非常用丸カバー美和ロック(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
戸当りパッキン アトムリビンテック戸当りパッキンアトムリビンテック(49件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
サムターン用非常カバーユニット 美和ロックサムターン用非常カバーユニット美和ロック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(83件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
シャッター手掛(三和シャッター) WAKI(和気産業)シャッター手掛(三和シャッター)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
三和シャッター純正品の手掛手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛材質ABS樹脂
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(54件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
戸当ゴム APLUS(クマモト)戸当ゴムAPLUS(クマモト)(19件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ
ワッシャ君 APLUS(クマモト)ワッシャ君APLUS(クマモト)(47件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
調整戸車 SYS(シブタニ)調整戸車SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
戸当り ステンレス製 モノタロウ戸当り ステンレス製モノタロウ(20件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本材質SUS304+ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
非常口扉サムターン用カバー モノタロウ非常口扉サムターン用カバーモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質AS寸法(mm)Φ50.9×44.5
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)棒型戸当り(オールアンカー仕様)APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
ロングソケット フジテック・ジャパンロングソケットフジテック・ジャパン(26件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
アングル丁番 フジテック・ジャパンアングル丁番フジテック・ジャパン(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛付属品取付ビス
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
パイプキャップ ハイロジックパイプキャップハイロジック(47件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)ほか
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
落し受け ステンレス モノタロウ落し受け ステンレスモノタロウ(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途丸落し、フランス落しの受に仕上電解研磨材質ステンレス(SUS304)
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
クレセント TOSTEM(LIXIL)クレセントTOSTEM(LIXIL)(36件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
関連資料左右の判断(0.1MB)
緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール緩衝・防振・滑り止め ソフトクッションエクシール(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1シート(100個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
ソフトクッション WAKI(和気産業)ソフトクッションWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
259税込285
1袋(8個)ほか
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
DC クロームチーズ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームチーズ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームチーズ仕上クロームメッキ
...
建具金物