建具金物 :「物件管理ロック」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
翌々日出荷