絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,401)
  • UNION(ユニオン)(1,312)
  • 新日軽(LIXIL)(905)
  • シロクマ(812)
  • MIWA(757)
  • エスコ(745)
  • ハイロジック(711)
  • BEST(ベスト)[金物](698)
  • WAKI(和気産業)(558)
  • LAMP(スガツネ工業)(447)
  • 美和ロック(423)
  • ハーフェレ(393)
  • ACE(エース)(313)
  • TOEX(LIXIL)(288)
  • GIKEN(川口技研)(269)
  • GOAL(ゴール)(256)
  • フジテック・ジャパン(248)
  • 長沢製作所(225)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当りパッキン アトムリビンテック戸当りパッキンアトムリビンテック(49件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
案内ランナー(上下共通) アトムリビンテック案内ランナー(上下共通)アトムリビンテック(37件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(26件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
アームストッパー 高受型 アトムリビンテックアームストッパー 高受型アトムリビンテック(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
収納折戸用丁番 アトムリビンテック収納折戸用丁番アトムリビンテック(44件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途収納折戸用丁番
下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)アトムリビンテック(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
上部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック上部ピボット(HD SYSTEM)アトムリビンテック(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM) アトムリビンテックピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
下部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック下部ピボット(HD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
案内ランナー アトムリビンテック案内ランナーアトムリビンテック(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ポリアセタール、鋼仕上乳白色、クロメート
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本材質PA6、鋼
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)アトムリビンテック(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20材質6ナイロン乳白色
キャッチ付ストッパー アトムリビンテックキャッチ付ストッパーアトムリビンテック(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
丁番 オートヒンジ アトムリビンテック丁番 オートヒンジアトムリビンテック(43件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック上部吊り車 HR-275-Kアトムリビンテック(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテックTKSチューブラ鎌錠アトムリビンテック(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ) アトムリビンテックヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ)アトムリビンテック(7件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
DS調整戸車 アトムリビンテックDS調整戸車アトムリビンテック(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)30付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
NYレール ツバ付 アトムリビンテックNYレール ツバ付アトムリビンテック(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール材質アルミ押出し材
スライド丁番 C105° アトムリビンテックスライド丁番 C105°アトムリビンテック
359税込395
1個
当日出荷
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
LR戸当り アトムリビンテックLR戸当りアトムリビンテック(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック
229税込252
1個
当日出荷
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質PA6DG色
AGRスライドローラー アトムリビンテックAGRスライドローラーアトムリビンテック(14件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
下部ガイド 壁付けタイプ アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプアトムリビンテック(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
イージーソケットねじ止式 アトムリビンテックイージーソケットねじ止式アトムリビンテック(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。適合パイプ径(Φmm)25形状U型ソケット適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
上部レール HR-150H アトムリビンテック上部レール HR-150Hアトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ステンレスCツマミ アトムリビンテックステンレスCツマミアトムリビンテック
739税込813
1個
当日出荷
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本材質ステンレス鋼種類つまみ仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)10
上部レール AFD-1500 アトムリビンテック上部レール AFD-1500アトムリビンテック(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
手掛け兼用引手 アトムリビンテック手掛け兼用引手アトムリビンテック
769税込846
1個
当日出荷
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
ドロップ丁番 アトムリビンテックドロップ丁番アトムリビンテック(16件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
ツバ無しVレール アトムリビンテックツバ無しVレールアトムリビンテック(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。材質アルミ押出し材仕上アルマイトアンバー断面寸法(mm)9×6
上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(重量SD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
...
建具金物