建具金物 :「引き戸 vレール」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。
ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
V型戸車に使用できる面付けレールです。
レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
V型戸車に使用できる面付けレールです。
レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。