カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(18)
- ACE(エース)(304)
- BEST(ベスト)[金物](705)
- GIKEN(川口技研)(264)
- GOAL(ゴール)(259)
- LAMP(スガツネ工業)(648)
- MIWA(744)
- TOEX(LIXIL)(267)
- TOSTEM(LIXIL)(1,381)
- UNION(ユニオン)(1,210)
- WAKI(和気産業)(555)
- アトムリビンテック(662)
- エスコ(690)
- シロクマ(811)
- ハイロジック(704)
- ハーフェレ(331)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- 新日軽(LIXIL)(869)
- 美和ロック(418)
- ブランドをもっと見る

モヘア#2500パック入
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック当日出荷ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
フラット戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本材質(本体)PA6ナイロン取付高(mm)(床から)8~14材質(プレート)S55C鋼板
メタルストッパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(39件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本材質(本体)亜鉛ダイカスト取付高(mm)(床から)13~19材質(プレート)鉄
マグネ戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本仕様低VOC対応材質(本体)6ナイロンタイプ面付型取付高(mm)(床から)5~11材質(プレート)鉄磁力3000ガウス取付穴ピッチ(mm)31.5
F型ブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ウエスタンドアヒンジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381組当日出荷扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
F型ブラケット 150
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
ステンレス カバーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
フィットクッション #820
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。材質EPDMゴムスポンジ
ダイカスト二重ソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付種別通材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直通寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
フロアーストライカー ストッパー無
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。材質ステンレス仕上ヘアーライン
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付種別片材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。材質亜鉛ダイカスト形状直止適合径(Φmm)(丸棒手摺)35



パラレール ニューシングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(2本)当日出荷から4日以内出荷フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。材質アルミ
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
スーパーワイドクッション #935
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。材質EPDMゴムスポンジ
イージーブラケット カバー付A型 固定
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。材質亜鉛ダイカスト形状直通適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ステンレス関止
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥138税込¥1521個当日出荷引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付仕様ビス付材質ステンレスSUS304寸法(mm)19×50×20色ステンレスサイズ大
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール色ホワイト直径(Φ)35取付ピッチ(mm)910以下サイズ(mm)手摺適応:35出幅(mm)78
六甲 Φ35用 エンドソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状エルボ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
KV型レール戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,598~税込¥7,258~1箱(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
イージーブラケット カバー付B型 自在
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
パイプ固定ソケット穴付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥259税込¥2851個当日出荷回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法(mm)32仕上クロームメッキ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら