建具金物 :「カギ(ロック)」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジテック・ジャパンPシリンダー錠Wロック 同一鍵
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 仕上生地
1パック(2個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパン防犯用窓締り コイン式
工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上 取付可能寸法(mm)27~43 取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。
1個ほか
469 税込516
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパン防犯用窓締り カギ付
工事不要のカンタン取付け。カギで施錠後、カギを外すと解錠しにくく、より安心。カギの保管に便利なヒモ付きカギ。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐスッキリカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、鍵を外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。ヒモ付鍵ですので失うケースが少なく保管も安心です。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム、(カギ・カバーキャップ)ABS樹脂、(ヒモ)絹 取付可能寸法(mm)27~43 取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンZ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、カギを回して固定してください。取付け後はカギを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴を隠してください。カギは大切に保管してください。
1個ほか
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)