- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 31ページ目
31ページ目: 建具金物
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。
材質鉄
色黒
取手取手
優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。
人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。
BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。
認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。
BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。
※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1)
ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2)
バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
本体は2本のネジで取付。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
材質アルミ合金
仕様鍵なし
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
勝手左右兼用
ハンドルKレバー43
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座
錠前表示錠
ドア厚(mm)30~40
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
色ヘアライン
付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)16
高さ(mm)62
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。
用途門扉用のガイドローラー(ローラーのみ)
仕様車のみ
付属品ボルト・ナット・座金付
材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂
開口寸法(mm)H260×W210
寸法(横×縦)(mm)250×345
適合扉厚(mm)28~40
キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)50×100×38
色黒
鍵ダイアル錠
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
色メタリックブラウン
付属品ディスクシリンダーキー×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類屋内用
勝手左
仕上サチライトクロム
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品トラスM4×16mm
幅(mm)96
高さ(mm)28
取手回転取手
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
種類つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)15×26
材質亜鉛(ダイカスト)
付属品取付ビス
形状ソケット
仕上クロームメッキ
材質ZDC・ニッケルメッキ
形状直止
寸法A(mm)15.1
寸法C(mm)18.8
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)3
寸法B2(mm)9
寸法B1(mm)16.9
寸法h(mm)44.5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。