43ページ目: 建具金物

特価
本日12月22日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16,741件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途各種取手 材質(本体)SS400・SPCC 仕上ユニクロメート 取手取手
1個
1,698 税込1,868
欠品中

用途各種戸当 材質(本体)SUS304ステンレス 仕上HL
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷

WAKI(和気産業)ステン上枠戸当
木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製扉の上枠用の戸当たり。 材質(本体)ステンレス
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色焼き付け塗装のカントリー金具。Tヒンジ
用途蝶番 材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F1.5 C9 E14
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 厚さ(mm)2 幅W(mm)75 サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)
材質真鍮 サイズ15 外径(Φmm)15 取付穴径(Φmm)12 ドア厚(mm)23~43
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品【付属ビス】ISO4×28 材質ステンレス 裏ビス(ISO4×28) 寸法H(mm)24
1本
329 税込362
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターツファシリティ―サービスシャーロックチャイルドロック
・ユニバーサルデザイン。人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能。左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能。つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)。インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。
用途玄関扉用(専有部) 材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上 対応戸厚(mm)33~42
1個(1個)
5,398 税込5,938
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック上部吊り車 AFD-2950
AFDシステム用上部吊り車です。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本 材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3100
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キンマツ面付129丁番
材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケージーパルテックVレール
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
1本
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
999 税込1,099
欠品中

日本ロックサービス外開き窓用補助錠
外開き窓に対応した補助錠です。
用途外開き窓用の補助錠。 シルバー キー数2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

WAKI(和気産業)明かり窓
明りによる在室の確認に
用途明かり窓に 材質AS樹脂 寸法(Φmm)35 ドア厚(mm)28~36
1個
499 税込549
当日出荷

クッション(薄茶色)、テープ付。
材質白木/樹脂(クッション) 長さ(mm)2100 幅(mm)22 厚さ(mm)8.3
1本
649 税込714
翌日出荷

トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
材質/仕上ステンレス / ヘアーライン仕上
1組
3,998 税込4,398
翌日出荷

WAKI(和気産業)締付打掛
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに 材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ(エイト)TR435UVYレール 2連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79 寸法(mm)芯々:39
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚 材質亜鉛ダイキャスト セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,088 税込1,197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具 材質ステンレスSUS304 形状ソケット 呼び32mm 寸法A(mm)60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)32.5 寸法C(mm)23 寸法P(mm)41.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷

アトムリビンテック床付け下部ガイド
付属品なべタッピンねじ4.5×16(2本) 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、ナチュラル色
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

日本ロックサービスすべり出し錠
業界初の中桟彫り込み式。 独自の構造でデッドボルトを室内側にすべり出して、内外のサッシを押え施錠する。 取り付け調整幅が6ミリあるので、建て付けが少々悪くても施錠が可能です。 外側はキーで、内側はサムターンで施解錠できます。 オールステンレス製で強度と耐久性は抜群です。
材質ステンレス シルバー
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬメイト カギ付
付属品(キー本数)1 材質ステンレス シルバー
1パック
4,598 税込5,058
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレストップラッチ
RoHS
材質ステンレス鋼 仕上電解研磨 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目ブラケット
付属品取付ビス(鉄 頭塗装) 材質亜鉛 仕上木目調塗装
1個
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕上ステンレスヘアライン
1パックほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途スライド丁番 C105°用の座金です。 材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
1個
239 税込263
当日出荷

仕様内外1組、防静電 材質ABS 厚さ(mm)8~60 サービス分類オーダー・加工
1組
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上) 車輪径(Φmm)30 ねじ皿タッピンネジ 3.0×20 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)鉄ヒル取手
取り付けが簡単!外側からビスで取り付ける取手です。 ビス止めなのでビス穴は不要です。
用途家具用の取手として使用します。 付属品ビス 材質
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUSフレックス手すり38型用パーツです。 室外、室内用としてご使用いただけます。
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛 仕上クロームメッキ 付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 形状エルボ
1個
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上黒色 材質鋼板+樹脂 付属品皿木ネジ 3.8×25
1個
629 税込692
当日出荷