建具金物 :「ちょうつがい」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
材質(本体)SUS430(バフ研磨・光沢)
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理CP(ユニクロームメッキ)
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理A(生地)
鉄製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理BR(ブラウン塗装)
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)鉄
種類平丁番
板厚(mm)0.8
ねじ穴数4
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理S(シルバー塗装)
ステンレス製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BK(光沢研磨)
板厚(mm)0.8
エスコ品番EA951CH-3
長さ(mm)38
幅(mm)26
板厚(mm)0.8
ねじ穴数4
1パック(2個)
¥425
税込¥468
翌日出荷
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
長さ(mm)38
幅(mm)26
エスコ品番EA951CL-23
板厚(mm)0.8
ねじ穴数6
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。