建具金物 :「丸棒 ねじ」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸棒ハンドル モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手 付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本 材質ABS樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)28 取手取手
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。座付でしっかりとした印象です。 付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BEST(金物)丸棒ラッチ
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
1パック
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ABS樹脂、ナット:銅 高さ(mm)12 奥行(mm)27 ねじ寸法(mm)M4×22
1箱(5パック)
689 税込758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨 付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアーステン丸棒ラッチ
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。 付属品皿木ネジ 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS303 取付ねじ全ネジM3×45mm 取手取手
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス 取手ハンドル 丸棒径R(Φmm)10 付属ねじ有無ISO4×28
1本
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ABS樹脂の取手。汚れ・水にも強く掃除もカンタン!。扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。
1個
189 税込208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABS樹脂の取手。汚れ・水にも強く掃除もカンタン!。扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。
仕様●規格:120mm●設置方法:裏ビス止めタイプ●L(mm):120●P(mm):108●H(mm):29●D(Φmm):12●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ2本●カラー:クローム アズワン品番65-9191-13
1個
429 税込472
5日以内出荷

用途開き小窓 材質黄銅鋳物 サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)67 径D(Φmm)32 座幅(mm)【W】Φ50 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)49 径D(Φmm)20 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛合金 有効ねじ深さ(mm)6 取手取手
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】3.5×25 仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。座無しタイプになります 付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL 付属品ステン皿木ネジ 2.7×16 トラスコ品番811-0862 寸法(mm)40 質量(g)40
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 材質/仕上楓/素地 種類つまみ 仕上素地
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品【付属ビス】M3糸ネジ 材質ステンレス ヘアーライン 寸法H(mm)24
1本
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CUS35C 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 丸棒タイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
8,590 税込9,449
6日以内出荷

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。 付属品【トラスネジ】4×20 仕上クリアー仕上、座金部、鋼、ゴールド塗装
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CUS35PC 【オーダー】カスタマイズ木製補助手すり 蓄光丸棒タイプ K9(駒谷) カスタマイズ可
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても 付属品なべタッピンねじ4×40~8本 材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー 長さ(mm)200~800 外径(Φmm)手すり:35 取手取手 サービス分類オーダー・加工
1本
10,900 税込11,990
6日以内出荷

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。 付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32丸棒専用
1個
829 税込912
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。 付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32丸棒専用
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本 形状L受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本 形状コーナーブラケット サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本 形状L止 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:ABS 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本 形状L受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄 形状直受 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
629 税込692
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個 形状ジョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP サイズ32Φ・35Φ兼用 付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個 形状コーナージョイント 適合径(Φmm)32・35
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)