建具金物 :「型枠」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。 タイプコ型 質量(g)1 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入) 寸法G(mm)9 寸法E(mm)14 寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ 適合材鉄下地
1箱(50本)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)10 寸法A(mm)68 寸法F(mm)24 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)58 仕上ジンクロメート 寸法M(mm)1.6 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 枠厚(mm)1.6 寸法G(mm)14 寸法K(mm)3.2 材質(枠)SPCC 芯棒Φ5mm
1個
109 税込120
当日出荷

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など) 車輪径(Φmm)36 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具 車輪径(Φmm)50 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)13 寸法A(mm)70 寸法F(mm)27 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法M(mm)1.5 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 枠厚(mm)1.5 寸法G(mm)13.5 寸法K(mm)4 材質(枠)SUS304 芯棒Φ5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

ハイロジック鉄枠LPV型戸車 V
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
車輪径(Φmm)33 タイプV型 アズワン品番64-7744-86
1袋(2個)
819 税込901
3日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/耐衝撃性特殊ナイロン車
1袋(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)ステンレス枠 板厚・材質SUS304、t1.2 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)14 寸法T(mm)6 板厚・材質SUS304(t4) 材質(枠)SUS304 材質(ボルト)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)鉄枠 板厚・材質SPCC、t1.2 材質(軸) 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 耐荷重(kg)40(2個あたり) 材質(枠)SUS304 材質(軸)SUS304 材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)186 幅(mm)59 厚さ(mm)75 ヘアライン
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)187 幅(mm)59 厚さ(mm)75 ヘアライン
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ :皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)186 幅(mm)59 厚さ(mm)75 ヘアライン
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)187 幅(mm)59 厚さ(mm)75 ヘアライン
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)70 厚さ(mm)40 ヘアライン
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

先進と洗練のジオプロシリーズ。統一感のあるシンプルでコンパクトなデザイン。オールステンレスの堅牢設計。高強度で高い耐久性
仕様上枠同面型(上ゾロ) 適合扉高さ(mm)2700 適合扉幅(mm)1500 適合扉質量(kg)180
1台
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)