絞り込み
材質
- アルミ(105)
- スチール(17)
- ステンレス(53)
- 亜鉛合金(202)
- 木(37)
- 樹脂(57)
握り径(Φmm)
- 28(2)
- 32(10)
- 34(2)
- 35(6)
- 36(1)
- 38(1)
色
オレンジ(2)
クリア(17)
グレー(7)
ゴールド(129)
シルバー(223)
ブラウン(191)
ブラック(5)
ブロンズ(72)
ベージュ(9)
ホワイト(36)
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)
- モノタロウ(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(196)
- TOTO(179)
- シロクマ(157)
- INAX(LIXIL)(63)
- ノーブランド(53)
- TOSTEM(LIXIL)(51)
- ECLE(マツ六)(49)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ハイロジック(29)
- WAKI(和気産業)(27)
- Aron(アロン化成)(27)
- HOJO(26)
- エスコ(25)
- K9(駒谷)(23)
- 矢崎化工(22)
- ナカ工業(21)
- 水本機械製作所(19)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- ブランドをもっと見る
特価

セレクト32ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 トイレ錠
BAUHAUS(マツ六)¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥279税込¥3071個8日以内出荷BDS-04に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
セレクト35ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ50×厚さ70全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70
セレクト 木製ベースプレート
BAUHAUS(マツ六)¥5,798~税込¥6,378~1個8日以内出荷見た目がスッキリして圧迫感も少なくなります。用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)80
ストレートEZレール スタンド直受け
BAUHAUS(マツ六)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用スタンド直受けになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)緩み止め剤付4本コーチスクリュー(8×65mm)4本ナイロンアンカー(MG10×50mm)4本平座金(呼び8mm)4枚ばね座金(呼び8mm)4枚材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ124×厚さ80全長(mm)124適合サイズ丸棒・支柱:38
フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー
BAUHAUS(マツ六)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷10°までの勾配に対応。用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ90×厚さ7.7全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90
フリーRレール ベースプレート式支柱
BAUHAUS(マツ六)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷高さ調節機能付きブラケット支柱用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ120全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
フリーRレール RAエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷下向き、横向きどちらでも使用可能用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
ストレートEZレール 36アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥8,798~税込¥9,678~1個8日以内出荷耐候性樹脂使用、防カビ仕様になります。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質芯材:アルミ 被膜:半硬質樹脂握り径(Φmm)36
BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×600
BAUHAUS(マツ六)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600×600色ホワイト
エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 空錠
BAUHAUS(マツ六)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
ステンアクアレール チーズ
BAUHAUS(マツ六)¥4,198~税込¥4,618~1個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ70×厚さ36.2全長(mm)50色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
35グロス木製エンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥759税込¥8351個8日以内出荷天然木でできたエンドキャップ。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質天然木(ヨーロピアンビーチ)寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:35
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷耐薬品性樹脂を使用した手摺棒用途ブラケットと合わせて使用する浴室回りで使用する手摺棒材質オレフィン系エラストマ、アルミ握り径(Φmm)32
ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷ユニットバス対応可能商品用途ベースプレートの角を見えなくする商品材質ASA樹脂寸法(mm)高さ105×厚さ12全長(mm)40色ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:100
ステンアクアレール ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥4,298~税込¥4,728~1個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるソケット商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁・床取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 3本、六角穴付き止めねじM4×6 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
ストレートEZレール 38アルミ支柱
BAUHAUS(マツ六)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途ブラケットと合わせて使用する支柱棒材質本体:アルミ全長(mm)2300握り径(Φmm)38
...