ブレーキ&パーツクリーナー :「ブレーキクリーナー パーツクリーナー」の検索結果
ブレーキ&パーツクリーナーとは、自動車などのブレーキを含むパーツの脱脂及び洗浄をするための洗浄剤です。第一石油類として危険物に分類されているものもあるので、取り扱いに注意が必要です。ブレーキライニングやブレーキドラムの汚れの主たるものはグリースと粉塵。これらのブレーキダストを取り除くと、制動性能が上がります。ブレーキは結露を嫌うことから、速乾性のもの、使用温度範囲の広いものがあり、車の使用環境に合わせた選択が必要です。
「タイプ」から絞り込む
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。
制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。
タイプ速乾
成分イソヘキサン・エタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量13.92L
危険物の性状非水溶性
1箱(840mL×24本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
「中乾性」になって新登場。パーツに付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮。中乾燥性タイプのため、洗浄と乾燥のバランスがよく作業効率に優れます。逆さに傾けても使用可能。使用前に容器を良く振って下さい。
容量(mL)840
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.504L
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。
特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種パーツの洗浄に優れています。
用途中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
タイプ中速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量650mL
危険物の性状非水溶性
1本(650mL)
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
速乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。特にゴム・プラスチックに対して影響が少ないので、電子部品等の脱脂洗浄にも有効です。
容量(mL)650
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.65L
危険物の性状非水溶性
1本(650mL)
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
1箱(840mL×30本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
第2石油類、遅乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
消防法危険物第4類第2石油類で、市販されている多くのブレーキ&パーツクリーナー(第1石油類)より引火性が低く、比較的毒性の少ない溶剤を使用した化学洗浄剤です。
ゆっくりと揮発するため、グリース・ガム状汚れなど、じっくり汚れを落としたいときに最適です。逆さでも使用できます。
タイプ逆さ噴射可、遅乾
容量(mL)480
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.48L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。
制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。
成分イソヘキサン・エタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
2WAY噴射キャップ仕様、逆さ噴射OK、結露を抑え、金属部品を傷めない。
タイプ逆さ噴射可、浸透
容量(mL)480
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×70×65
乾燥時間(秒)約60(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.433L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
自動車用ブレーキ装置の洗浄。ブレーキ装置に付着した粉塵・金属粉や油脂類の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄します。
成分イソヘキサン・IPA
内容量(L)18
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥12,800
税込¥14,080
4日以内出荷
自動車用、二輪車用ブレーキパーツの洗浄。業界最上位クラスの洗浄力。エンジン・ミッション廻りの金属部品などを素早く脱脂洗浄。逆さ使用OK
内容量(mL)840
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。
LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。
有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。
逆さ使用可能です。
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。
LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。
有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。
逆さ使用可能です。
タイプ逆さ噴射可、速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。
用途自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。
仕様スプレー
トラスコ品番857-8217
材質主成分:溶剤
色無色
容量(mL)480
タイプ速乾性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.48L
危険物の性状非水溶性
入数(本)20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
常乾性ですから油分の分解力が高く、少量での作業ができ、経済的です。
用途超強力洗浄。
タイプ常乾、超強力
成分シクロヘキサン・イソヘキサン・エタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(550mL×24本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
2WAY噴射キャップ仕様、逆さ噴射OK、結露を抑え、金属部品を傷めない。
タイプ逆さ噴射可、中速乾
容量(mL)480
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×70×65
乾燥時間(秒)約30(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.433L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1箱(30個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
準水系のため消防法の危険物に該当しません。
清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。
自動充てん式専用です。
タイプ中速乾
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ディスクブレーキ、ドラムブレーキ、クラッチ装置等に付着した油汚れ、磨耗した金属粉、ブレーキパットの磨耗粉じん、ブレーキフルード等を洗い流します。
フロンガスを使用せず、また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない溶剤を使用しております。
速乾性に優れ、作業が簡単です。
各種パーツ類、ツール類にもご使用になれます。
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発された詰替え式部品洗浄剤のシステムです。
専用スプレー缶を自動充填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤(250mL)と圧縮空気を安全に素早く充填することができます。
タイプ中速乾性
使用温度範囲(℃)-20~62℃
主成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピレンアルコール、ノルマルヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。
フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。
逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分(原液)イソヘキサン、エタノール
容量(mL)840
タイプ速乾、逆噴射可能
ガスの種類LPG、CO2
危険等級Ⅱ
アズワン品番4-2599-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
準水系のため消防法の危険物に該当しません。
清浄性・乾燥性は中速乾タイプとほぼ同等です。
自動充てん式専用です。
タイプ中速乾
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
モノタロウ
¥4,298~
税込¥4,728~
専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
危険物の類別非危険物
植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません。(※生産工程での[[CO2]]排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります。)。遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします。
用途金属部品などの油脂洗浄に。
トラスコ品番687-8519
材質植物由来 環状テルペン系炭化水素
色透明
容量(mL)480
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)350
1本
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分【原液】イソヘキサン、エタノール
容量(mL)840
仕様【噴射ガス】LPG、CO2
タイプ速乾/逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
アズワン品番4-2599-51
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(30本)
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
噴射圧力が上がったことで洗浄液が遠くへ噴霧できるようになりました。
1ショットの噴射量が多くなりました。
シクロヘキサンを主成分とすることで洗浄能力が上がっています。逆さ吹きOK!
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途機械・工具・農機具の脱脂洗浄に
タイプ逆さ噴射可
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ65×340
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16mL
危険物の性状非水溶性
1本(588mL)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
ブレーキ装置等自動車部品の洗浄、機械部品の油脂汚れ落し等、様々な部位の洗浄に欠かせない必須アイテムです。
第二石油類を使用し、可燃ガス(LPG)も使用しないので安全です。
従来の840mLロング缶約2本分と同等の洗浄力効果があり経済的です。
空き缶処理の問題と手間を解消した環境にも配慮した商品です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ブレーキや機械部品などの金属パーツに付着したオイル、グリス等の油脂汚れを溶解して容易に洗浄できる速乾タイプの強力クリーナーです。
用途自動車ブレーキ、工具、ギヤ、チェーンなどの金属に付着した油脂の洗浄に。
成分有機溶剤、噴射剤
容量(mL)(1本あたり)840
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量17640mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1セット(30本×840mL)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
用途ジャバラ式パーツクリーナー専用ガン
トラスコ品番366-4163
質量(g)223
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ブレーキ&パーツクリーナー30本に、リチウムグリススプレー3本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。
付属品予備ボタン、ノズル
トラスコ品番693-2225
セット内容BPS-840×30本、LGS-420×3本
材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1セット(33本)
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
ブレーキ&パーツクリーナー30本に、シリコーンスプレー/リチウムグリススプレー/オイルスプレー各1本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。シリコーンスプレー:射出成形機金型に。/木工機械の滑り面、刃物に。/離型・滑走・粘着防止剤。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。
付属品予備ボタン、ノズル
トラスコ品番693-2228
セット内容BPS-840×30本、SS-420×1本、LGS-420×1本、OS-420×1本
材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1セット(33本)
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
ブレークリーンのお買い得2本パック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1.098L
危険物の性状非水溶性
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤。オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。
有機則規制外商品。
用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。
トラスコ品番440-3479
質量(g)410
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(Φ×mm)66×200
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量370mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
詰め替え専用ツール。環境にやさしく経済的。
適度に拡散する高圧ミストスプレーです。
倒立噴射も可能です。
分解修理ができるため、長く使用することができ、経済的です。
アタッチメントが不要です。
お手元のエアホースで直接充填できるため便利です。
大容量なので詰め替え頻度が少なく済みます。
仕様管理NO.CZ25
荷姿1個
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ゴム・樹脂・塗装面を侵さず、人と環境への影響を限りなく抑えた洗浄スプレー。
刺激臭を抑えた抜群の使用感。ゴム・樹脂・塗装面の油汚れを安心洗浄。
用途あらゆる産業機器・精密機械の洗浄。金型の洗浄。ゴム/シール/リング・樹脂類の洗浄。
自動車・バイク・自転車の洗浄。家庭用の洗浄剤など。
比重0.68(20/4℃)
引火点(℃)-104(LPG)、-4(原液)
沸点(℃)984
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
発火点(℃)233
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄
付属品ノズル
トラスコ品番857-3337
材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤
幅(mm)62
容量(mL)240
高さ(mm)183
奥行(mm)62
容器スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.196L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。
用途カクハン容器スタンド。
適合一斗缶・ペール缶
危険物の類別非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
1
2
次へ
『クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ&パーツクリーナー
- 車用エンジンクリーナー
- キャブレタークリーナー
- ラジエタークリーナー
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。