車用エンジンクリーナー :「エアーパーツ」の検索結果
エンジンクリーナーとは、車のエンジンルーム内の汚れを落とすことができる洗浄剤。エンジンコンディショナーとも呼ばれます。ガソリンを燃焼させるエンジンルームは、カーボンやワニスといった汚れが堆積しやすく、除去することでエンジンの回転を円滑になり機能を回復。排気ガスを浄化する作用もある商品です。スプレーして汚れを浮き上がらせた後に水で洗い流して乾かします。原料は界面活性剤、石油系溶剤などを使用。ハイブリッド車やディーゼル車専用のクリーナーもあります。
関連キーワード
速乾性の洗浄スプレー。ガソリンおよびディーゼルエンジンに着く敏感な部品であるエアフローセンサーを、迅速かつ穏やかに洗浄するための特別な活性溶剤。溶剤は残留物のない速乾性。エアフローセンサーのホットワイヤまたはホットプレートが汚れていると混合気の計算値が不正確になり、車両の始動特性およびアイドリング特性が損なわれ、エンジン性能が低下し、燃料消費量が増大してしまいます。
用途エアーフローセンサークリーナー
使用方法エアーフローセンサーの電気接続を外し、センサーを取り外します。ホットワイヤーやホットプレートなどの汚れた部品にたっぷりとスプレーし、汚れを落とします。センサーの敏感な部品には触れないでください。部品類をクリーニング後、溶剤を完全に乾燥させてから設置してください。エアフィルターを交換するごと、またはトラブルが発生したときに施工することをお薦めします。溶剤に敏感なプラスチック、特に機械的に装着されているパーツ等に使用する場合、事前に互換性をテストしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
『クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ&パーツクリーナー
- 車用エンジンクリーナー
- キャブレタークリーナー
- ラジエタークリーナー
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。