1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性の洗浄スプレー。ガソリンおよびディーゼルエンジンに着く敏感な部品であるエアフローセンサーを、迅速かつ穏やかに洗浄するための特別な活性溶剤。溶剤は残留物のない速乾性。エアフローセンサーのホットワイヤまたはホットプレートが汚れていると混合気の計算値が不正確になり、車両の始動特性およびアイドリング特性が損なわれ、エンジン性能が低下し、燃料消費量が増大してしまいます。
用途エアーフローセンサークリーナー 使用方法エアーフローセンサーの電気接続を外し、センサーを取り外します。ホットワイヤーやホットプレートなどの汚れた部品にたっぷりとスプレーし、汚れを落とします。センサーの敏感な部品には触れないでください。部品類をクリーニング後、溶剤を完全に乾燥させてから設置してください。エアフィルターを交換するごと、またはトラブルが発生したときに施工することをお薦めします。溶剤に敏感なプラスチック、特に機械的に装着されているパーツ等に使用する場合、事前に互換性をテストしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

『クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります