絞り込み
ブランド
容量(L)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
842件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バロンボックス 瑞穂化成工業バロンボックス瑞穂化成工業(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60寸法A(Φmm)32
キャップロート20L用 瑞穂化成工業キャップロート20L用瑞穂化成工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
タフテナー(強化タイプ) アズワンタフテナー(強化タイプ)アズワン(6件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(外装)ダンボール材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)口内径(Φmm)52.5材質(コック)PE(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
パッキン プラテックパッキンプラテック(4件のレビュー)
139税込153
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ缶、灯油缶用の大きめ口径サイズのパッキン。
口径(Φmm)65寸法(内径×外径×全高)(mm)45×62×3
20L灯油缶スリム 適合マーク付 北陸土井工業20L灯油缶スリム 適合マーク付北陸土井工業
1,698税込1,868
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×423質量(kg)(約)1.2材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
ウォッシャブルタンク クリアタイプ(ポリカーボネート) 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク クリアタイプ(ポリカーボネート)岩谷マテリアル(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
必要な量だけ注げる便利なコック付きです。 内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。 大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト質量(kg)0.85タイプ蛇口式コック口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)60未満コックあり取手あり
ハンディーボトル ノズル付 サンプラテックハンディーボトル ノズル付サンプラテック(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE目盛あり口内径(Φmm)31口数両口最小目盛(mL)500ノズルありコックあり取手あり
ポリタンクトレーキャスター付 アイリスオーヤマポリタンクトレーキャスター付アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利収納の目安幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク幅(mm)290奥行(mm)520高さ(mm)195質量(g)890トラスコ品番420-1396材質ポリプロピレン(PP)容量(L)80.9
5L灯油缶 消防法適合品 北陸土井工業5L灯油缶 消防法適合品北陸土井工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230質量(g)(約)550材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
ヘンペイスクエアボトル コック付き アズワンヘンペイスクエアボトル コック付きアズワン(4件のレビュー)
5,831税込6,414
1本
当日出荷
容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプコック付き目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
ヘンペイスクエアボトル コックなし アズワンヘンペイスクエアボトル コックなしアズワン
4,524税込4,976
1本
当日出荷
容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)タイプコック無し目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックなしアズワン品番1-2168-01
扁平缶広口コック付 TRUSCO扁平缶広口コック付TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)90材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
ポリ容器ノズル(赤キャップ付) BOLLポリ容器ノズル(赤キャップ付)BOLL(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ノズル赤キャプ付きです。
適合NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20寸法(mm)360(キャップ含)×31×50質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
タフテナー(強化タイプ)用 オプション アズワンタフテナー(強化タイプ)用 オプションアズワン(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
タフテナー(強化タイプ)に適合します。
ドラム容器(密閉用円筒型) スイコードラム容器(密閉用円筒型)スイコー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)目盛ありフタ外径(Φmm)159
扁平缶用キャップ 瑞穂化成工業扁平缶用キャップ瑞穂化成工業(8件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
20Lポリタンク スタッキングタイプ 千曲化成20Lポリタンク スタッキングタイプ千曲化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
プラスチックボトル(ペットボトル) ケニスプラスチックボトル(ペットボトル)ケニス(7件のレビュー)
599税込659
1組(4本)ほか
当日出荷
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP口内径(Φmm)28
テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックあり取手なし
テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
20L ポリ軽油缶 エスコ20L ポリ軽油缶エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20アズワン品番64-2298-32
水缶(ポリタンク) EBM(江部松商事)水缶(ポリタンク)EBM(江部松商事)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ポリエチレン口数片口ノズルありコックなし取手あり
搬送容器 アズワン搬送容器アズワン(1件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷から翌々日出荷
一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。
ポリコック サンプラテックポリコックサンプラテック(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
本体はポリエチレン製です。
タフテナー ケニスタフテナーケニス
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から8日以内出荷
専用外箱付きで、輸送時の破損・液漏れなどを防ぐことができます。 使用後はつぶして廃棄することができます。 最高5段まで積み上げることができ省スペース化が可能です。
付属品キャップ/外箱材質PE口内径(Φmm)52.5
キャップロート5L・10L用 瑞穂化成工業キャップロート5L・10L用瑞穂化成工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GYブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
コック付ポリ容器 BOLLコック付ポリ容器BOLL(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器にRoHS指令(10物質対応)対応
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)
359税込395
1本
当日出荷
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付)瑞穂化成工業(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等容量(L)2仕様片口、目盛付、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2000タイプ広口寸法H(mm)2101目盛(mL)200幅B(mm)145目盛あり高さH(mm)210寸法D(mm)90口内径(Φmm)30寸法W(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210口数片口最小目盛(mL)200ノズルあり全高H(mm)210耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210内径A(Φmm)30幅W(mm)145本体高さC(mm)186(首下まで)奥行E(mm)90口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210取手ありパッキンあり
ハンディーボトル活栓付(目盛りなし) アズワンハンディーボトル活栓付(目盛りなし)アズワン
3,366税込3,703
1個
当日出荷から翌々日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
バッグインコンテナ アズワンバッグインコンテナアズワン(3件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)
ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業ケミカルコック ナット付き瑞穂化成工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)適合2100、2101、2102寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
MDタンクコック付 土井金属化成MDタンクコック付土井金属化成
1,198税込1,318
1缶
当日出荷
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ100x178x238mm/3.0L ポリ容器エスコ
800税込880
1個
当日出荷
容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
20L ポリ軽油缶(4個) エスコ20L ポリ軽油缶(4個)エスコ
12,400税込13,640
1パック(4個)
当日出荷
仕様消防法適合品材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20アズワン品番64-2298-33入数4台
バロンボックス コック 三商バロンボックス コック三商(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
折りたためるコンテナー・バロンボックス用のコックです。
種別366 各コンテナー用コック材質PE
折りたたみ水タンク プラテック折りたたみ水タンクプラテック(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。 キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。 空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。 食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。
容量(L)15材質ポリエチレン、PA、PET寸法(縦×横)(mm)390×420底寸法(mm)170
スクエアーボトル(活栓なし) アズワンスクエアーボトル(活栓なし)アズワン(10件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業扁平缶用 キャンピングコック瑞穂化成工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
BUB 水缶 プラテックBUB 水缶プラテック(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】 コック付きの水保存用ポリタンク。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。 水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。 使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
容量(L)20材質ポリエチレン、ABS、シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×380×335口数両口ノズルなしコックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32取手あり
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ