絞り込み
ブランド
  • ダイケン(4)
開口寸法(mm)
  • 255×255
  • 150×150(2)
  • 151×151(2)
  • 155×155(2)
  • 404×404(2)
  • 405×405(4)
  • 410×560(14)
  • 414×414(3)
  • 423×423(3)
  • 450×450(13)
  • 450×600(9)
  • 455×455(2)
  • 460×460(4)
  • 554×554(2)
  • 555×555(4)
  • 564×564(3)
  • 573×573(3)
  • 600×600(9)
  • 606×606(57)
  • その他(14)
材質
  • アルミ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
床下点検口とは、床下のメンテナンスをする際に必要なもので、床面に取り付けされることが多いです。人が出入りできるように、大きさはそれなりに大きくなっています。押入れの床部分、床下配管の接続部分といった場所付近の床面に取り付けされていることが多いのが特徴。床下点検口には様々な種類のものがあり、シンプルなものから、気密、断熱性能を兼ね備えたものまであります。材質はアルミニウムやステンレスが使用されるのが主です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
255×255
405×405(4)
410×560(14)
450×450(13)
450×600(9)
460×460(4)
555×555(4)
600×600(9)
606×606(57)
その他(14)
開口寸法(mm)をもっと見る
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から11日以内出荷
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から10日以内出荷
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケンホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用ダイケン(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

床下点検口