絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • アズワン(13)
  • JFEアドバンテック(6)
  • 共和電業(6)
  • オーハウス(4)
  • ケツト科学研究所(3)
  • クボタ計装(3)
  • 島津製作所(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • 守隨本店(2)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
サービス分類
  • レンタル(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
    セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタひょう量220g最小表示0.0001g再現性0.0001g直線性±0.0003g
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
    仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)W192×W265×H87出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備電源専用ACアダプターひょう量6200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)W180×D160目量0.1g風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.03g
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 620g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 620g

    VIBRA(新光電子)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.001再現性0.001gインターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 2202g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 2202g

    VIBRA(新光電子)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R

    VIBRA(新光電子)
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
    出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワーひょう量1500g最小表示0.01g計量皿寸法(mm)180×160サービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 320g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 320g

    VIBRA(新光電子)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)320最小表示(g)0.001再現性0.001gインターフェースRS232C・USB直線性0.001gサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 6200g

    VIBRA(新光電子)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200g

    VIBRA(新光電子)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度電子天びん ALE 1500g VIBRA(新光電子)

    【レンタル】高精度電子天びん ALE 1500g

    VIBRA(新光電子)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)1500最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル
  • 【レンタル】プリンタ CSP-160Ⅱ VIBRA(新光電子)

    【レンタル】プリンタ CSP-160Ⅱ

    VIBRA(新光電子)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。計量後にデータを自動印字。データの分析が可能なヒストグラム機能。標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字
  • 【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX12K VIBRA(新光電子)

    【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX12K

    VIBRA(新光電子)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付
  • 【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX3000 VIBRA(新光電子)

    【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX3000

    VIBRA(新光電子)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付
  • 【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 3200g 最小0.01g IP65規格適合 校正証明書付 CJ-3200S VIBRA(新光電子)

    【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 3200g 最小0.01g IP65規格適合 校正証明書付 CJ-3200S

    VIBRA(新光電子)
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
  • 【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 220g 最小0.001g 校正証明書付 CJ-220S VIBRA(新光電子)

    【レンタル】防塵・防水高精度電子天びん 220g 最小0.001g 校正証明書付 CJ-220S

    VIBRA(新光電子)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
  • 【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付 VIBRA(新光電子)

    【レンタル】分析用電子天びん 校正証明書付

    VIBRA(新光電子)
    5,298税込5,828
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    音叉式力センサを搭載しています。校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています。パスワードによるセキュリティ管理が可能です。
    最小表示(mg)0.1
  • 【レンタル】個数はかり VIBRA(新光電子)

    【レンタル】個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    重量物を高精度計数できるモデル重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
    設定方式ストレインゲージ式センサ計量皿寸法(mm)360×320
  • 【レンタル】個数はかり VIBRA(新光電子)

    【レンタル】個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
    設定方式音叉式力センサ計量皿寸法(mm)234×204
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    目量(g)0.01計量皿寸法(mm)180×160秤量6200g
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    質量(g)2.7目量(g)0.01計量皿寸法(mm)180×160秤量3200g
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    目量(g)0.01計量皿寸法(mm)180×160秤量2200g
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    目量(g)0.01計量皿寸法(mm)170×140秤量1200g
  • 【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
    仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
  • 【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】汎用電子台はかり(AC電源式)(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
    仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式蛍光表示管計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    乾電池駆動で最大150時間駆動 画期的な小型キャリングケース一体型で、持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮しています。
    セット内容本体(TS-30K・単1電池×2)、収納ケース(本体と一体型・調節脚×4)寸法(mm)370(L)×322(W)×172(H)電源単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池2本ひょう量30kg最小表示5g/1g(ワンタッチ切替)計量皿寸法(mm)220×220使用時間約150時間(アルカリ)
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
    仕様【最小測定量(Min)】5gセット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量33kg再現性0.1g計量皿寸法(mm)W350×D400目量1g直線性±0.3g
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    VIBRA(新光電子)
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
    セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量3200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)200×200直線性±0.03g
はかりレンタル