絞り込み
ブランド
- マルイ
- Apogee社(1)
- JFEアドバンテック(4)
- KRK(笠原理化工業)(3)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- STEP社(ステップシャ)(1)
- TriOS Optical Sensors(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- セントラル科学(1)
- ハック社(2)
- 堀場アドバンスドテクノ(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- 横河電子機器(1)

【レンタル】キャスポル(校正書付)
マルイ¥3,698~税込¥4,068~1台3日以内出荷載荷の為の反力がいらない試験器。小型軽量・操作簡単・省人。【MIS-244-0-63】スマホとプリンターが装備。試験の結果がすぐ判ります。経済的です。短時間で多量のデータが入手可能。電源は充電式電池です。どこでも測定可能。個人差がなく、どなたでも同じ測定ができます。プリンターの分離と、充電式単3形乾電池の採用で表示部が軽量・小型化されました。管理番号の入力が追加され、データ整理が簡単になりました。外部プリンター印字の日時は、測定日時が印字されるようになりました。【MIS-244-0-63】地盤の許容支持力度(qa)の自動計算に対応しました。寸法(mm)本体:Φ150×1050mm(ケース収納時)、プリンター:W82.5×H57.5×D112mm、収納運搬ケース:本体用:W1120×H280×D265mm質量(kg)本体:11.5、プリンター:約0.26(バッテリー含む)、収納運搬ケース:本体用:7.5 ランマー:4.5直径(Φ)打撃面直径:面直径0.00196m2レバー形式開錠レバー:測定開始スイッチと連動入力方式タッチスクリーン式接続形式CSVファイルプリンター接続:無線接続使用脚三脚 開閉自在伸縮式電池電源部:単三型ニッケル水素電池4本固定方法【ランマー固定法】1支点バネ式構造表示内容(測定値)Ia値・CBR・K30・c・Φ・qc・qa(粘性土・砂質土)、(その他)測定数、平均値・最大値・最小値の統計計算値、管理番号記録紙市販のサーマルプリンター用紙で代用可能、幅58mm・外径50mm・内径12mm・長さ30m印字文字測定年月・日時、測定値、統計計算値素材収納運搬ケース:アルミニウム試験項目地盤の許容支持力度 ※基礎底面の形状等事前条件入力が必要、コーン指数(qc)、せん断抵抗角(Φ)、粘着力(c)、CBR値(CBR)、地盤反力係数(K30)タブレットサイズ(目安)6.1インチ/FHD+落下高さ(cm)ランマー:45
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら