絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)(81)
  • SIBATA(柴田科学)(32)
  • ADVANTEC(29)
  • サビレックス(25)
  • フロンケミカル(23)
  • ショウエイ(22)
  • アズワン(18)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • 三商(15)
  • TARSONS(3)
  • Rocker(3)
  • GVS(3)
  • Drummond Scientific Company(3)
  • PALL(ポール)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • フロン工業(2)
  • 旭製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC減圧ろ過用フィルタホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から12日以内出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
レンズクリーニングティシュ 105 Whatman(ワットマン)レンズクリーニングティシュ 105Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(100枚)ほか
当日出荷
レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード105
PP製フィルターホルダー アズワンPP製フィルターホルダーアズワン
5,670税込6,237
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
ファンネル フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ファンネル フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 ・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。 ・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質SUS316
メンブレンフィルター  HAWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター HAWP04700 100枚Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(100個)
翌々日出荷
TGK品番719-41-27-07タイプHAWP 047 00入数(枚)100
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
5,898税込6,488
1箱ほか
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
PTFEパッキン フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)PTFEパッキン フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。
材質PTFE
SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)SPCガラスベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から93日以内出荷
SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
一次用(プレ)フィルター ろ材 TRUSCO一次用(プレ)フィルター ろ材TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
メンブレンフィルター アズワンメンブレンフィルターアズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1個(100枚)
当日出荷
コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
ポリサルホンホルダー ADVANTECポリサルホンホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱
当日出荷から7日以内出荷
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ガラスフィルターベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
インライン フィルターホルダー 47mm Merck(メルクミリポア)インライン フィルターホルダー 47mmMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.8TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクタープレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)Merck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
減圧ろ過用フィルタホルダー アドバンテック減圧ろ過用フィルタホルダーアドバンテック
29,980税込32,978
1個(1個)
翌日出荷
13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
減圧ろ過システム用器具 減圧容器 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 減圧容器ADVANTEC
52,980税込58,278
1個
当日出荷
仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルタADVANTEC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)ミニザルト(メンブレンフィルタ)sartorius(ザルトリウス)
7,798税込8,578
1箱(50個)ほか
翌日出荷から15日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)ADVANTEC
29,980税込32,978
1台
当日出荷
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
クランプ フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)クランプ フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
フィルターホルダーのファンネルとガラス(フィルター)ホルダーを挟んで固定するためのクランプです。
ガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ガラスベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から13日以内出荷
ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性)Merck(メルクミリポア)
3,998税込4,398特価
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF表面無地
インライン式フィルターホルダー 47mm TARSONSインライン式フィルターホルダー 47mmTARSONS
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質PSF製アズワン品番62-2936-05
マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)マイテックスメンブレンMerck(メルクミリポア)
52,980税込58,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
ガスや有機溶媒のろ過に最適です。
材質PTFE白色無地耐熱温度(℃)-100~260
シリコーン栓 フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)シリコーン栓 フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
1,798税込1,978
1袋(3個)
当日出荷から3日以内出荷
フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
材質シリコン
PTFEガスケット(フィルタホルダー用) ADVANTECPTFEガスケット(フィルタホルダー用)ADVANTEC
1,298税込1,428
1袋(3個)
12日以内出荷
材質PTFE部品名称PTFEガスケット
ガラスボールフィルター 3907シリーズ 旭製作所ガラスボールフィルター 3907シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス管長(mm)L:250(±5)
ろ過材セット スーパーシリカS仕様 ショウエイろ過材セット スーパーシリカS仕様ショウエイ
9,598税込10,558
1セット(24L)ほか
翌々日出荷
ろ過機SPFシリーズ用のスーパーシリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PKMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
5,898税込6,488
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
サンプラ(R) フッ素樹脂フィルターホルダー サンプラテックサンプラ(R) フッ素樹脂フィルターホルダーサンプラテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
減圧ろ過に最適です。フッ素樹脂製のフィルターホルダーですので、耐薬品性に優れています。セッティングはねじ込み式ですので、簡単です。ファンネルパイプの交換だけで容量の変更が可能です。本体は分解できますので、お手入れが簡単です。
親水性デュラポア Merck(メルクミリポア)親水性デュラポアMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低吸着フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。セルロース系と比較してタンパク質、核酸などの吸着が少なく、耐薬品、耐熱性に適しています。
真空マニホールド VMSシリーズ アズワン真空マニホールド VMSシリーズアズワン
23,760税込26,136
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
SUSメッシュフィルター 250メッシュ 100枚入 NR0597シリーズ フロンケミカルSUSメッシュフィルター 250メッシュ 100枚入 NR0597シリーズフロンケミカル
14,980税込16,478
1袋(100枚)
21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0616mm、(空間率)36.8%材質SUS316メッシュ250織り方綾織線径(mm)0.04
コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルタADVANTEC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
フィルターホルダー用 三商フィルターホルダー用三商
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
トラックエッチドメンブレン PETE GVSトラックエッチドメンブレン PETEGVS
13,980税込15,378
1セット(100枚)
当日出荷から122日以内出荷
穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。
材質PE(ポリエステル)
カートリッジフィルター