絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • Merck(メルクミリポア)(81)
  • SIBATA(柴田科学)(32)
  • サビレックス(25)
  • フロンケミカル(23)
  • ショウエイ(22)
  • アズワン(18)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • 三商(15)
  • TARSONS(3)
  • Rocker(3)
  • GVS(3)
  • Drummond Scientific Company(3)
  • PALL(ポール)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • フロン工業(2)
  • 旭製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC減圧ろ過用フィルタホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
5,898税込6,488
1箱ほか
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
減圧ろ過システム用器具 減圧容器 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 減圧容器ADVANTEC
52,980税込58,278
1個
当日出荷
仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
ポリサルホンホルダー ADVANTECポリサルホンホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱
当日出荷から7日以内出荷
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)ADVANTEC
29,980税込32,978
1台
当日出荷
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47有効ろ過面積(cm2)9.6容量(mL)(ファンネル)320
コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルタADVANTEC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
プラスチックホルダー ADVANTECプラスチックホルダーADVANTEC
5,898税込6,488
1箱
当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
PTFEガスケット(フィルタホルダー用) ADVANTECPTFEガスケット(フィルタホルダー用)ADVANTEC
1,298税込1,428
1袋(3個)
翌々日出荷
材質PTFE部品名称PTFEガスケット
コンパクトカートリッジフィルタ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルタADVANTEC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
サポートスクリーン(フィルタホルダー用) ADVANTECサポートスクリーン(フィルタホルダー用)ADVANTEC
7,498税込8,248
1個
当日出荷
部品名称サポートスクリーン材質SUS316
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
ポリサルフォンホルダー Φ47mm ADVANTECポリサルフォンホルダー Φ47mmADVANTEC
11,980税込13,178
1箱
翌々日出荷
使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質ポリサルフォンプレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
リングプレート(フィルタホルダー用) ADVANTECリングプレート(フィルタホルダー用)ADVANTEC
4,549税込5,004
1個
5日以内出荷
材質PTFEアズワン品番64-1002-75
カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズADVANTEC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズADVANTEC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):129●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):1150材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン形状IN・OUT:1/4″NPTM最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1199-15孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルロース混合エステルタイプADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(150枚)
翌々日出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
仕様連帳式包装(吸収パッドなし、滅菌済み)材質セルロース混合エステルタイプ寸法(mm)Φ47品名A045H047Z-P表面罫線アズワン品番4-909-61孔径(Φμm)0.45
減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300ADVANTEC
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
付属品二方コック/ホースアダプタ×2材質硬質ガラス、活栓部/PTFE接続ホースアダプタ外径9mm寸法(Φ×mm)105×230オートクレーブの可否不可
減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500ADVANTEC
37,980税込41,778
1組(3個)
7日以内出荷
材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01 ADVANTEC減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01ADVANTEC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプ ADVANTEC減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプADVANTEC
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)9.3仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)型式KSF-47容量(mL)(ファンネル)500質量(g)500プレフィルター直径(Φmm)35アズワン品番4-863-01
マニフォールド ADVANTECマニフォールドADVANTEC
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
SKM-12-SS.マニフォールド ADVANTECSKM-12-SS.マニフォールドADVANTEC
226,679税込249,347
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19316001
マニフォールド ADVANTECマニフォールドADVANTEC
209,800税込230,780
1個
41日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。
仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
多用途型ディスクフィルターホルダー ADVANTEC多用途型ディスクフィルターホルダーADVANTEC
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
サポートスクリーン ADVANTECサポートスクリーンADVANTEC
2,449税込2,694
1個
5日以内出荷
材質PP品番メーカー:19312207
FS-293.GFFホルダー用PTFEガスケット ADVANTECFS-293.GFFホルダー用PTFEガスケットADVANTEC
7,279税込8,007
1個
40日以内出荷
品番メーカー:19384102
カプセルカートリッジフィルタ ADVANTECカプセルカートリッジフィルタADVANTEC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
アズワン品番64-1198-02
クランプ(フィルタホルダー用) ADVANTECクランプ(フィルタホルダー用)ADVANTEC
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
材質アルミ合金部品名称クランプ
カートリッジフィルター