絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Merck(メルクミリポア)(81)
  • SIBATA(柴田科学)(32)
  • ADVANTEC(29)
  • サビレックス(25)
  • フロンケミカル(23)
  • ショウエイ(22)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • 三商(15)
  • TARSONS(3)
  • Rocker(3)
  • GVS(3)
  • Drummond Scientific Company(3)
  • PALL(ポール)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • フロン工業(2)
  • 旭製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
フィルター直径(Φmm)
  • 13(1)
  • 25(1)
  • 47(3)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.5(1)
  • 3(1)
  • 12.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP製フィルターホルダー アズワンPP製フィルターホルダーアズワン
5,670税込6,237
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01
メンブレンフィルター アズワンメンブレンフィルターアズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1個(100枚)
当日出荷
コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
真空マニホールド VMSシリーズ アズワン真空マニホールド VMSシリーズアズワン
23,760税込26,136
1個
翌々日出荷
不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
濾過セット アズワン濾過セットアズワン
32,300税込35,530
1セット
当日出荷
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
フィルターホルダー FHシリーズ アズワンフィルターホルダー FHシリーズアズワン
34,300税込37,730
1個
翌々日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-03
フィルターホルダー FHシリーズ アズワンフィルターホルダー FHシリーズアズワン
28,600税込31,460
1個
翌々日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-01
簡易式ロ過フィルター アズワン簡易式ロ過フィルターアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
材質ろ過フィルター/紙(内側コーティング紙)、フィルター部分/ナイロン、スタンド/メッキパイプ直径×高さ(mm)Φ115×90
ロータリーマニフォールド SolarVac アズワンロータリーマニフォールド SolarVacアズワン
397,000税込436,700
1台
12日以内出荷
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
PCフィルターホルダー HPCシリーズ アズワンPCフィルターホルダー HPCシリーズアズワン
6,590税込7,249
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
濾過瓶セット アズワン濾過瓶セットアズワン
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3696-01
真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ アズワン真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズアズワン
82,665税込90,932
1個
当日出荷から翌々日出荷
不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
材質硼珪酸ガラス-1接続口径(Φmm)8
フィルターホルダー FHシリーズ アズワンフィルターホルダー FHシリーズアズワン
30,900税込33,990
1個
当日出荷
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
ラボスケールフィルター用ホルダー アズワンラボスケールフィルター用ホルダーアズワン
155,000税込170,500
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
3M製各種ラボスケールフィルターディスクをご使用になる際に必要になるホルダーです。
ナイロンメンブレンフィルターディスク アズワンナイロンメンブレンフィルターディスクアズワン
11,000税込12,100
1箱(10枚)
63日以内出荷
FlexN(TM)マルチゾーンメンブレンテクノロジーを採用し、より多くの粒子の捕捉が可能です。
コンビジェット・マニフォールド アズワンコンビジェット・マニフォールドアズワン
39,100税込43,010
1セット(50個)
7日以内出荷
生菌数試験用の2連マニフォールドです。マイクロザルト・e.jetポンプに直結するコンパクトな設計です。クイックコネクション採用でチューブの着脱が容易です。フィルターベースの交換で様々な容器やファネルに対応します。
マイクロザルト・メンブレンフィルター アズワンマイクロザルト・メンブレンフィルターアズワン
24,880税込27,368特価
1箱(300枚)
当日出荷から33日以内出荷
e.motionディスペンサー専用のメンブレンフィルターです。100枚つづりで自動化対応に適しています。孔径0.45umハイフロータイプはろ過速度が1.3倍です。
フィルターマニフォルド アズワンフィルターマニフォルドアズワン
139,000税込152,900
1個
翌々日出荷
仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバーアズワン品番2-946-01
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ) アズワンフィルターホルダーマニホルド(塩ビ)アズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷
プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。
仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
カートリッジフィルター