絞り込み
直径(Φcm)
  • 6.03(1)
  • その他(1)
ブランド
  • PALL(ポール)
  • ADVANTEC(220)
  • Whatman(ワットマン)(135)
  • GVS(39)
  • SKC(環境測定)(39)
  • Merck(メルクミリポア)(23)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • アドバンテック(5)
  • MS(Membrane Solutions)(4)
  • アズワン(2)
  • ケニス(2)
  • tantore(2)
  • Chemplex(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • フロン工業(1)
  • ギンレイラボ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ PALL(ポール)

    滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ

    PALL(ポール)
    24,569税込27,026
    1本
    当日出荷
    小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
  • エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFR ABシリーズ

    PALL(ポール)
    71,788税込78,967
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
  • PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)

    PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ

    PALL(ポール)
    93,168税込102,485
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
    材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
  • プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ

    PALL(ポール)
    12,980税込14,278
    1本
    29日以内出荷から93日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
  • エンフロンPFA 10インチ PALL(ポール)

    エンフロンPFA 10インチ

    PALL(ポール)
    60,558税込66,614
    1本
    63日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコンろ過精度(μm)0.2OリングダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性125℃で100時間アズワン品番64-5239-09使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月長さ(inch)10(254mm)最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
  • セラミックエレメント PALL(ポール)

    セラミックエレメント

    PALL(ポール)
    33,980税込37,378
    1本
    24日以内出荷から59日以内出荷
    セラミックエレメントです。
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    879税込967特価
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    O-リング
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    13,888税込15,277
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    O-リング
  • メンブラカートXLⅡ(10インチ) 419Aシリーズ PALL(ポール)

    メンブラカートXLⅡ(10インチ) 419Aシリーズ

    PALL(ポール)
    47,980税込52,778
    1本
    32日以内出荷
    微生物管理用フィルターです。水、酒類、果汁、液糖、香料、調味料、各種食品原料のろ過除菌に適しています。ろ過する製品の品質に悪影響を与えない不活性メディアを使用しています。微生物を確実に低減させます。幅広い耐薬品性があります。繰り返し滅菌がおこなえるため、経済的です。冷水を使用しても完全性試験が容易です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
  • ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)

    ポリファインⅡ PFTシリーズ

    PALL(ポール)
    9,498税込10,448
    1本
    73日以内出荷から77日以内出荷
    ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
  • フロロダインⅡ PALL(ポール)

    フロロダインⅡ

    PALL(ポール)
    37,968税込41,765
    1本
    48日以内出荷から93日以内出荷
    ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。優れた流量特性と長いろ過寿命です。優れた耐熱性と耐薬品性です。インラインスチーム滅菌可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
  • プロファイルⅡ(小型) 5ECシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ(小型) 5ECシリーズ

    PALL(ポール)
    1本
    欠品中
    実験・開発用小型フィルターです。
  • プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ

    PALL(ポール)
    6,739税込7,413
    1本
    48日以内出荷から93日以内出荷
    ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
  • プロファイルⅡ ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ ABシリーズ

    PALL(ポール)
    18,578税込20,436
    1本
    18日以内出荷から93日以内出荷
    ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
  • プロファイル・スター ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル・スター ABシリーズ

    PALL(ポール)
    23,808税込26,189
    1本
    93日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
  • プロファイル UP ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP ABシリーズ

    PALL(ポール)
    1本
    欠品中
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
  • ネクシスNXT NXTシリーズ PALL(ポール)

    ネクシスNXT NXTシリーズ

    PALL(ポール)
    47,328税込52,061
    1セット(10本)ほか
    24日以内出荷から93日以内出荷
    CoLDメルトファイバーフィルターです。
  • デプスシート 100枚入 PALL(ポール)

    デプスシート 100枚入

    PALL(ポール)
    90,638税込99,702
    1箱(100枚)
    30日以内出荷から93日以内出荷
    デプスフィルターシートです。
  • スープラパック(Lサイズ) SUPRAPAK SWシリーズ PALL(ポール)

    スープラパック(Lサイズ) SUPRAPAK SWシリーズ

    PALL(ポール)
    48,038税込52,842
    1本
    32日以内出荷から48日以内出荷
    スープラパック モジュールは、従来のデプスフィルター技術を土台とし、表面ろ過、デプスろ過、吸着機能の3つのろ過メカニズムを最適な形で組み合わせたものです。主要な構成材料は、厳選された最高純度のセルロース、珪藻土、パーライトです。時間のかかる個々のフィルターシート挿入が不要なモジュール構造のため、フィルター交換のコストを低減することができます。
  • スープラディスクⅡ 200シリーズ PALL(ポール)

    スープラディスクⅡ 200シリーズ

    PALL(ポール)
    49,980税込54,978
    1本
    24日以内出荷から48日以内出荷
    次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
  • エンフロンPFR 10インチ PALL(ポール)

    エンフロンPFR 10インチ

    PALL(ポール)
    68,318税込75,150
    1本
    12日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97
  • エンフロンPFA ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFA ABシリーズ

    PALL(ポール)
    31,980税込35,178
    1本
    24日以内出荷から93日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
  • エンフロンHTPFR ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンHTPFR ABシリーズ

    PALL(ポール)
    77,408税込85,149
    1本
    93日以内出荷
    高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。
  • ウルチポアN66 PALL(ポール)

    ウルチポアN66

    PALL(ポール)
    57,198税込62,918
    1本
    24日以内出荷
    ビール、各種アルコール飲料の除菌、各種プロセスのろ過滅菌用フィルターです。
  • PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズ PALL(ポール)

    PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズ

    PALL(ポール)
    209,358税込230,294
    1本
    70日以内出荷
    食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。高い空隙率です。低い圧力損失です。高い収塵能力です。縦溶接線のないシームレス構造です。均一な孔構造です。各種合金での製作が可能です。。【利点】。エネルギーの損失が少ないです。交換頻度の減少および洗浄が容易です。長いろ過寿命です。優れた耐久性です。正確なろ過精度です。幅広いアプリケーションに対応します。
  • デプスシート 100枚入 PALL(ポール)

    デプスシート 100枚入

    PALL(ポール)
    218,258税込240,084
    1箱(100枚)
    93日以内出荷
    デプスフィルターシートです。
  • ウルチポアN66 PALL(ポール)

    ウルチポアN66

    PALL(ポール)
    27,848税込30,633
    1本
    93日以内出荷
    ビール、各種アルコール飲料の除菌、各種プロセスのろ過滅菌用フィルターです。
    仕様小型フィルター フィルターメディア材質:ナイロン66 ろ過精度:0.2μmアズワン品番65-3369-18
  • PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズ PALL(ポール)

    PSS(ネジ込みタイプ) C-23シリーズ

    PALL(ポール)
    1本
    欠品中
    食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。高い空隙率です。低い圧力損失です。高い収塵能力です。縦溶接線のないシームレス構造です。均一な孔構造です。各種合金での製作が可能です。【利点】。エネルギーの損失が少ないです。交換頻度の減少および洗浄が容易です。長いろ過寿命です。優れた耐久性です。正確なろ過精度です。幅広いアプリケーションに対応します。
  • ネクシスNXT NXTシリーズ PALL(ポール)

    ネクシスNXT NXTシリーズ

    PALL(ポール)
    170,278税込187,306
    1セット(12本)
    48日以内出荷
    CoLDメルトファイバーフィルターです。
  • プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ

    PALL(ポール)
    14,978税込16,476
    1本
    12日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮。正確なろ過精度による製品の歩留まり向上。幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
  • ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)

    ポリファインⅡ PFTシリーズ

    PALL(ポール)
    17,049税込18,754
    1本
    48日以内出荷から93日以内出荷
    ポリプロピレン製プリーツフィルターです。100%ポリプロピレンで構成されています。空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
  • プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ PALL(ポール)

    プロファイルⅡ RMFタイプ(エンドシール) RMシリーズ

    PALL(ポール)
    16,789税込18,468
    1本
    翌々日出荷
    ビール、異性化糖、仕込水、洗浄水等の前処理用フィルターです。
  • デプスシート 100枚入 SEITZ-EKシリーズ PALL(ポール)

    デプスシート 100枚入 SEITZ-EKシリーズ

    PALL(ポール)
    101,148税込111,263
    1箱(100枚)
    46日以内出荷
    表面ろ過でなくフィルター内部を含めたろ材全体でろ過し、不純物を捕捉します。 サーフェイスフィルターに比べ保持能力が遥かに大きいです。
    厚さ(mm)3.7寸法(mm)400×400
  • デプスシート 100枚入 PALL(ポール)

    デプスシート 100枚入

    PALL(ポール)
    86,928税込95,621
    1箱(100枚)
    17日以内出荷から28日以内出荷
    デプスフィルターシートです。
    寸法(mm)400×400×4
  • スープラディスクⅡ 200Xシリーズ PALL(ポール)

    スープラディスクⅡ 200Xシリーズ

    PALL(ポール)
    50,088税込55,097
    1本
    19日以内出荷から22日以内出荷
    次世代のデプスフィルターモジュールです。 茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。 独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。 優れた耐熱性・耐圧性です。 堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。 ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。 FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。 ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
    材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)質量(kg)5~6直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)ろ過面積(m2)1.8耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
  • ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)

    ポリファインⅡ PFTシリーズ

    PALL(ポール)
    17,729税込19,502
    1本
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ポリプロピレン製プリーツフィルターです。 100%ポリプロピレンで構成されています。 空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。 18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。 USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
    長さ(inch)30(762mm)材質(フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ)ポリプロピレン/(ガスケット)NBR(標準)/(Oリング)シリコン/(エンドシール)ポリプロピレン熱溶着耐差圧(MPa)20℃…0.48、65℃…0.28最高使用温度(℃)65
  • プロファイル UP ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP ABシリーズ

    PALL(ポール)
    19,118税込21,030
    1本
    44日以内出荷から58日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。 設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
    材質(フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ))ポリプロピレン耐差圧(MPa)~30℃…0.41、~50℃…0.34、~70℃…0.20、~80℃…0.10サイドシール熱溶着
  • フエンテⅡ ABシリーズ PALL(ポール)

    フエンテⅡ ABシリーズ

    PALL(ポール)
    95,768税込105,345
    1本
    29日以内出荷から46日以内出荷
    非加熱ミネラルウォーターの製造、無菌水の製造、食品添加物や各種抽出エキスのろ過滅菌用フィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品は全てFDA登録材質使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験)が可能です。
    材質(フィルターメディア)親水性ポリエーテルスルホン/(メディアサポート、サポートコア)ポリプロピレン/(エンドキャップ)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(アウターケージ)ポリプロピレン(酸化チタンを含む)/(Oリング)シリコン流量(NL/min)15@0.01MPa耐差圧(MPa)~40℃…正方向0.5、逆方向0.1、インラインスチーム滅菌…正方向0.1(最大)累積滅菌時間スチーム128℃…40時間/120×20分間、温水85℃…100時間/300×20分間
  • フロロダインⅡ ABシリーズ PALL(ポール)

    フロロダインⅡ ABシリーズ

    PALL(ポール)
    57,548税込63,303
    1本
    21日以内出荷から101日以内出荷
    ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品はすべてFDA登録材質を使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)
    材質(フィルターメディア)親水性PVDF/(メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(O-リング)シリコンろ過精度(μm)0.2最大耐圧(kPa)~50℃…正方向530、~90℃…逆方向340、125℃のSIP時…正方向または逆方向300(最大)流量(NL/min)5.5(@10kPa)累積滅菌時間スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル
  • VIVID PLASMA T9シリーズ PALL(ポール)

    VIVID PLASMA T9シリーズ

    PALL(ポール)
    16,399税込18,039
    1個ほか
    63日以内出荷から86日以内出荷

精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります

  • メンブレンフィルター
メンブレンフィルター