絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 47(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 13.8
- 0.13(1)
- 0.5(1)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 3.9(3)
- 9.6(5)
- 10(2)
- 11.04(1)
- 11.6(2)
- 12.5(1)
- 12.6(1)
- 13.1(1)
- 13.5(4)
- 15.2(1)
- 43(1)
- 113(1)
- 有効ろ過面積(cm2)をもっと見る
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(1)

インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー