絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 47(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 13.8
- 0.13(1)
- 0.5(1)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 3.9(3)
- 9.6(5)
- 10(2)
- 11.04(1)
- 11.6(2)
- 12.5(1)
- 12.6(1)
- 13.1(1)
- 13.5(4)
- 15.2(1)
- 43(1)
- 113(1)
- 有効ろ過面積(cm2)をもっと見る
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(1)
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。

インライン フィルターホルダー 47mm
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。 取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。TGK品番719-00-19-68材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン長さ(mm)120 コネクター含む直径(Φmm)76最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)フィルター直径(Φmm)47接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47入圧(kPa)540アズワン品番1-5913-01