絞り込み
フィルター直径(Φmm)
  • 90
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 22(1)
  • 25(12)
  • 37.5(1)
  • 47(18)
  • 50(2)
  • 74(1)
  • 142(1)
  • 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 45.3(1)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • ADVANTEC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ガラスフィルターベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
ガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)ガラスベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなし SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 吸引びんなしSIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1式
3日以内出荷から16日以内出荷
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。シリコン栓仕様です。
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプSIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷から32日以内出荷
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
ガスケット XX1009010 Merck(メルクミリポア)ガスケット XX1009010Merck(メルクミリポア)
28,980税込31,878
1セット(10個)
17日以内出荷
フィルター直径(Φmm)90TGK品番719-00-19-00材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプ接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプSIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1セット
欠品中
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし SIBATA(柴田科学)フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなしSIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1式
4日以内出荷から6日以内出荷
ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプSIBATA(柴田科学)
129,800税込142,780
1セット
32日以内出荷から64日以内出荷
フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
スクリーン XX1009002 Merck(メルクミリポア)スクリーン XX1009002Merck(メルクミリポア)
53,980税込59,378
1個
22日以内出荷
フィルター直径(Φmm)90TGK品番719-00-18-97材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプ接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
多用途型ディスクフィルターホルダー ADVANTEC多用途型ディスクフィルターホルダーADVANTEC
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)

カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターホルダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら